DESTACO 425, Seria 435 Cleme de strângere cu acțiune


Clemele cu acțiune de strângere Destaco din seria 425 și 435 asigură o prindere rapidă și flexibilă. Sunt potrivite pentru sudare sau șuruburi în orice punct de-a lungul barei de montare. Aceste cleme au un mecanism de strângere pentru a bloca automat unitatea la închidere, deoarece unul sau ambele mânere sunt pătrate....ueezed împotriva poziției centrale. Aceste cleme portabile sunt concepute pentru a ține împreună piese unice/multiple în instalațiile de automobile, aerospațiale și alimentare și ambalare, pentru a oferi o prindere rapidă și flexibilă în medii cu încărcare mare de lucru.Citeste mai mult

Filtru
Capacitate de incarcare: 500 lbs. , Material: Otel carbon
StilModelLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
435
5.52 "€96.95
B
425
5.510 "€87.36

DESCRIERE

  • Clește cu acțiune de strângere Destaco are o construcție din oțel carbon pentru rigiditate structurală și rezistență la abraziune, asigurând durabilitate și fiabilitate în condiții industriale dure.
  • Aceste cleme cu acțiune de strângere au un mecanism de eliberare a declanșatorului cu două căi, permițând operarea ușoară cu o singură mână pentru o eficiență și confort sporite în diverse aplicații.
  • Acestea sunt dotate cu fălci din oțel cu arc temperat, care oferă o adâncime excepțională a fălcilor, asigurând o prindere sigură a pieselor de prelucrat în timpul lucrărilor de fabricație și reparare.
  • Aceste cleme cu acțiune de strângere sunt echipate cu un ax cu cap hexagonal reglabil, permițând personalizarea ușoară pentru prinderea pieselor de diferite dimensiuni. Această caracteristică asigură rezistență fizică și forță maximă de strângere pentru aplicații versatile.
  • Ele oferă un design compact pentru a asigura piesele de prelucrat în aplicații cu constrângeri de spațiu, făcându-le potrivite pentru sarcini care necesită prindere de înaltă precizie. Toleranțele strânse prelucrate le îmbunătățesc și mai mult adecvarea pentru aplicațiile care necesită precizie în fabricarea pieselor de prelucrat.

Întrebări Frecvente

Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?

Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.

Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?

Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.

Ce înseamnă forța de strângere?

Forța de prindere este cantitatea de forță aplicată unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?