Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 15552 Pipe Marker Make Up Water Green | AF3TTW 8CWC0

BRADY 15552 Pipe Marker Make Up Water Green

În stoc
Element: AF3TTW Model: 15552Crucea Ref: 8CWC0

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€214.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalVerde
Înălţime12 "
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
MaterialVinil sensibil la presiune
Lungimea rolei30ft
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.918
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)32.64
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
Marcator pentru țevi BRADY 5722-I Apa de completare 1-1/2 până la 2-3/8 in | AA6MVY 14H910 5722-Eu1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Poliester supralaminat PVF8"€20.69
Marcator pentru țevi BRADY 5722-II Apă de completare 2-1/2 până la 7-7/8 in | AA6MVZ 14H911 II-57222-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-Poliester supralaminat PVF12 "€28.98
Marcator pentru țevi BRADY 5722-O Apă de completare 1/2 până la 1-3/8 in | AA6MWA 14H912 5722-O-5"Snap-On-Poliester supralaminat PVF8"€15.86
Marcator pentru țevi BRADY 7182-1 Apa de completare 2-1/2 până la 7-7/8 in | AE2ZXZ 5ADJ7 7182-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune14 "€0.68
Marcator pentru țevi BRADY 7182-3C, verde apă până la 3/4 in | AE2ZYB 5ADJ9 7182-3C3/4 "și mai mic2.25 "Auto-adezive3Vinil sensibil la presiune2.75 "€0.68
BRADY 7182-4 Marcator pentru țevi Apa de completare 3/4 până la 2-3/8 inci | AE2ZYC 5ADK0 7182-43/4" to 2-3/8"1.125 "Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune7"€0.68
Marcator pentru țevi BRADY 4093-C Apa de completare 2-1/2 până la 3-7/8 in | AF3TDT 8CR73 4093-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată-€25.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 15552 Pipe Marker Make Up Water Green
€214.36 /unitate