IMPERIAL Manometre din galvanizare din alamă cu 600 valve, seria 4, port de 3/8 inch


Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
621-C
€331.33
A
644-C
€328.96
A
651-C
€331.20
B
631CKP
€309.75

Manometre din galvanizare din alamă cu 600 valve, seria 4, port de 3/8 inch

Manometre de colector Imperial Seria 600 pentru testarea sau încărcarea agentului frigorific în sistemele de aer condiționat și refrigerare. Aceste manometre de precizie au un design unic cu scale codificate prin culori care rezistă la șocuri, vibrații și pulsații pentru a oferi o protecție excelentă la impact și mânere ergonomice pentru o prindere puternică chiar și cu degetele uleioase. Acestea dispun de conexiune cu 4 supape (vid, partea joasă, partea superioară și linii de agent frigorific) care pot fi controlate individual. Aceste colectoare dispun, de asemenea, de furtunuri PolarShield Hi-Performance pentru a gestiona o presiune maximă de lucru de 800, respectiv 4000 psi, respectiv de explozie.
Raptor Supplies oferă și Imperial Colector cu alamă cu 2 supape set disponibil în lungimi de furtun de 36 și 60 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?