Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IMPERIAL 621-C Manometru mecanic, admisie 3/8 inch, 4 furtunuri, 4 supape | AA8TNR 1A216

IMPERIAL 621-C Manometru mecanic, admisie 3/8 inch, 4 furtunuri, 4 supape

În stoc
Element: AA8TNR Model: 621-CCrucea Ref: 1A216

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€331.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet manometru colector mecanic
Calibre Red Side Side0 la 500 psi
Calibre Side Low Blue30 "Hg la 350 psi
Lungimea furtunului60 "
Număr de furtunuri4
Număr de supape4
TipAer condiționat și refrigerare staționară
Dimensiunea portului de vid3/8 în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)28.19
Lățimea navei (cm)26.16
Codul HS9026204000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Set de manometre mecanice Imperial 621-C conceput pentru a controla fluxul de gaze frigorifice în sistemele HVAC
    • Construcție din aluminiu rezistentă la scurgeri cu 4 furtunuri pentru amestecarea gazelor
    • Prezintă pasaje interne supradimensionate pentru evacuarea mai rapidă a gazelor din cameră
    • Echipat cu 4 supape de presiune pentru controlul debitului și 2 manometre pentru afișarea citirilor de presiune pe o scară gradată
    • Compatibil cu gazele frigorifice R-22, R-12 și R-502

Variante de produs

ProdusModelPreț
Serviciu colector IMPERIAL 644-C | AC9VVK 3KU64 644-C€328.96
Service colector IMPERIAL 651-C | AC9VVQ 3KU72 651-C€331.20
IMPERIAL 631CKP Set de manometre mecanice, 4 orificii de intrare pentru furtun, 4 robinete de amestec | AD3BER 3XL15 631CKP€309.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IMPERIAL 621-C Manometru mecanic, admisie 3/8 inch, 4 furtunuri, 4 supape
€331.33 /unitate