Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 2MCZ8 Mănuși rezistente la tăiere Gri S Pr | AC2QWZ

CONDOR 2MCZ8 Mănuși rezistente la tăiere Gri S Pr

În stoc
Articol: AC2QWZ Model: 2MCZ8

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€27.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneNu
Nivel de reducere ANSI / ISEA2
Materialul din spateCereale din piele de capră
Materialul de acoperirenecretate
CuloriGri
ManșetăAlunecare pe încheietura mâinii
TăiatGunn
Tăiați rezistentDa
Stilul degetelorComplet
Lungime8.5 "
Material pentru căptușealăKevlar (R)
Material PalmierCereale din piele de capră
Rezistent la perforareNu
MărimeaS
Material de cusutPoliester
Mediu de utilizare sugeratSe usucă
Stilul ThumbKeystone

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS4203295000
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 2MCZ9 Mănuși rezistente la tăiere Gri M Pr | AC2QXA 2MCZ99"M2€27.94
CONDOR 2MDA1 Mănuși rezistente la tăiere Gri L Pr | AC2QXB 2MDA19.5 "L2€27.94
CONDOR 2MDA2 Mănuși rezistente la tăiere Gri Xl Pr | AC2QXC 2MDA210 "XL2€27.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 2MCZ8 Mănuși rezistente la tăiere Gri S Pr
€27.94 /ambalaj