Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 2MCZ9 Mănuși rezistente la tăiere Gri M Pr | AC2QXA

CONDOR 2MCZ9 Mănuși rezistente la tăiere Gri M Pr

În stoc
Articol: AC2QXA Model: 2MCZ9

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€27.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneNu
Nivel de reducere ANSI / ISEA2
Materialul din spateCereale din piele de capră
Materialul de acoperirenecretate
CuloriGri
ManșetăAlunecare pe încheietura mâinii
TăiatGunn
Tăiați rezistentDa
Stilul degetelorComplet
Lungime9"
Material pentru căptușealăKevlar (R)
Material PalmierCereale din piele de capră
Rezistent la perforareNu
MărimeaM
Material de cusutPoliester
Mediu de utilizare sugeratSe usucă
Stilul ThumbKeystone

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS4203295000
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 2MCZ8 Mănuși rezistente la tăiere Gri S Pr | AC2QWZ 2MCZ88.5 "S2€27.94
CONDOR 2MDA1 Mănuși rezistente la tăiere Gri L Pr | AC2QXB 2MDA19.5 "L2€27.94
CONDOR 2MDA2 Mănuși rezistente la tăiere Gri Xl Pr | AC2QXC 2MDA210 "XL2€27.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 2MCZ9 Mănuși rezistente la tăiere Gri M Pr
€27.94 /ambalaj