Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IMPERIAL 631CKP Set de manometre mecanice, 4 orificii de intrare pentru furtun, 4 robinete de amestec | AD3BER 3XL15

IMPERIAL Set de manometre mecanice 631CKP, 4 orificii de intrare pentru furtun, 4 supape de amestec

În stoc
Articol: AD3BER Model: 631CKPCrucea Ref: 3XL15
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
€309.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet manometru colector mecanic
Calibre Red Side Side0 la 500 psi
Calibre Side Low Blue30 "Hg la 350 psi
Lungimea furtunului60 "
Număr de furtunuri4
Număr de supape4
TipAer condiționat și refrigerare staționară
Dimensiunea portului de vid3/8 în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2725
Înălțimea navei (cm)26.16
Lungimea navei (cm)28.45
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS9026204000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Set de manometre Imperial 631CKP conceput pentru a controla gazele frigorifice în aplicații HVAC
    • Dispune de patru prize de 3/8 inch (2 în ecartament albastru și 2 în ecartament roșu) cu 4 supape de amestecare
    • Echipat cu 2 manometre diferite (partea superioară roșie și partea inferioară albastră) pentru afișarea citirilor de presiune pe ambele părți
    • Vine cu furtunuri de înaltă performanță cu o presiune de lucru de 800 PSI și o presiune de rupere de 4000 PSI
    • Listat UL

Variante de produs

ProdusModelPreț
IMPERIAL 621-C Manometru mecanic, admisie 3/8 inch, 4 furtunuri, 4 supape | AA8TNR 1A216 621-C€331.33
Serviciu colector IMPERIAL 644-C | AC9VVK 3KU64 644-C€328.96
Service colector IMPERIAL 651-C | AC9VVQ 3KU72 651-C€331.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IMPERIAL Set de manometre mecanice 631CKP, 4 orificii de intrare pentru furtun, 4 supape de amestec
€309.75 /unitate