TB WOODS Cuplaje GCH Form Flex


Filtru
Nealinierea unghiulară: 0.33 grade , Max. Nealinierea unghiulară: 0.33 grade / pachet de discuri , Tip produs: HCG
StilModelInerţieDimensiunea cuplajuluiDimensiunea AMax. PlictisitRPM maxMomentul maxim al cuplului O / LDimensiune distanțierGreutate
A
GCH340-31
344 lbs.-mp. ft.3408.38 "3 3 / 4 "3400 RPM60000 lbs.-in.3143 lbs.
RFQ
A
GCH340-35
349 lbs.-mp. ft.3408.38 "3 3 / 4 "3400 RPM60000 lbs.-in.3544 lbs.
RFQ
A
GCH412-42
1373 lbs.-mp. ft.41211 "4 1 / 2 "2500 RPM180000 lbs.-in.42106 lbs.
RFQ
A
GCH412-45
1387 lbs.-mp. ft.41211 "4 1 / 2 "2500 RPM180000 lbs.-in.45108 lbs.
RFQ
A
GCH412-50
1418 lbs.-mp. ft.41211 "4 1 / 2 "2500 RPM180000 lbs.-in.50112 lbs.
RFQ
A
GCH424-55
7157 lbs.-mp. ft.42415 "6.88 "1800 RPM360000 lbs.-in.55278 lbs.
RFQ
A
GCH424-60
7277 lbs.-mp. ft.42415 "6.88 "1800 RPM360000 lbs.-in.60284 lbs.
RFQ
A
GCH456-70
19517 lbs.-mp. ft.45618 "8"1500 rpm840000 lbs.-in.70527 lbs.
RFQ
A
GCH456-75
19793 lbs.-mp. ft.45618 "8"1500 rpm840000 lbs.-in.75538 lbs.
RFQ
A
GCH511-80
54372 lbs.-mp. ft.51122 "10 "1200 RPM1650000 lbs.-in.80964 lbs.
RFQ
A
GCH511-85
55013 lbs.-mp. ft.51122 "10 "1200 RPM1650000 lbs.-in.85980 lbs.
RFQ
A
GCH511-92
64414 lbs.-mp. ft.51122 "10 "1200 RPM1650000 lbs.-in.921108 lbs.
RFQ

Cuplaje GCH Form Flex

Cuplajele GCH Form-Flex de la TB Wood sunt proiectate pentru a conecta doi arbori pentru aplicații eficiente de transmisie a puterii în compresoare cu șurub, turnuri de răcire sau prese de imprimare. Aceste cuplaje vin într-un design robust de pachet de discuri pentru sarcini de cuplu mai mari și greutate mai mică per CP pentru un echilibru inerent mai bun, în comparație cu cuplurile rigide. Caracteristica de rigiditate la torsiune ridicată a acestor cuplaje menține integritatea structurală a sistemului în timp ce contrabalansează dezalinirile unghiulare sau axiale. Sunt integrate cu un mecanism de siguranță care este activat, atunci când elementul este deteriorat, prin simpla transmitere a mișcării de rotație prin șaibe.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?