TB WOODS GCH340-31 Cuplaj GCH Form Flex, dimensiune 340, dimensiune distanțier 31, 40000 lbs.-in. Cuplu, 3400 rpm | CE6EDG

TB WOODS GCH340-31 Cuplaj GCH Form Flex, dimensiune 340, dimensiune distanțier 31, 40000 lbs.-in. Cuplu, 3400 rpm

Articol: CE6EDG Model: GCH340-31
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj flexibil
Dezalinierea unghiulară0.33 grade
Dimensiunea cuplajului340
Dimensiunea A8.38 "
Dimensiunea B2.88 "
Dimensiunea C5.44 "
Dimensiunea D4.14 "
Dimensiunea G0.57 "
Dimensiunea L9.89 "
Free End Float +/-0.06 "
Putere nominală la 100 RPM64 CP
Inerţie344 lbs.-mp. ft.
Max. Plictisit3 3 / 4 "
RPM max3400 RPM
Momentul maxim al cuplului O / L60000 lbs.-in.
Momentul nominal40000 lbs.-in.
Dimensiune distanțier31
Greutate43 lbs.

Variante de produs

ProdusModelInerţieDimensiunea cuplajuluiDimensiunea AMax. PlictisitRPM maxMomentul maxim al cuplului O / LDimensiune distanțierGreutatePreț
Cuplaj TB WOODS GCH340-35 GCH Form Flex, dimensiune 340, dimensiune distanțier 35, 40000 lbs.-in. Cuplu, 3400 rpm | CE6EDH GCH340-35349 lbs.-mp. ft.3408.38 "3 3 / 4 "3400 RPM60000 lbs.-in.3544 lbs.-
RFQ
TB WOODS GCH412-42 Cuplaj GCH Form Flex, dimensiune 412, dimensiune distanțier 42, 120000 lbs.-in. Cuplu, 2500 rpm | CE6EDJ GCH412-421373 lbs.-mp. ft.41211 "4 1 / 2 "2500 RPM180000 lbs.-in.42106 lbs.-
RFQ
Cuplaj flexibil TB WOODS GCH412-45 GCH Form, dimensiune 412, dimensiune distanțier 45, 120000 lbs.-in. Cuplu, 2500 rpm | CE6EDK GCH412-451387 lbs.-mp. ft.41211 "4 1 / 2 "2500 RPM180000 lbs.-in.45108 lbs.-
RFQ
Cuplaj TB WOODS GCH412-50 GCH Form Flex, dimensiune 412, dimensiune distanțier 50, 120000 lbs.-in. Cuplu, 2500 rpm | CE6EDL GCH412-501418 lbs.-mp. ft.41211 "4 1 / 2 "2500 RPM180000 lbs.-in.50112 lbs.-
RFQ
TB WOODS GCH424-55 Cuplaj GCH Form Flex, dimensiune 424, dimensiune distanțier 55, 240000 lbs.-in. Cuplu, 1800 rpm | CE6EDM GCH424-557157 lbs.-mp. ft.42415 "6.88 "1800 RPM360000 lbs.-in.55278 lbs.-
RFQ
TB WOODS GCH424-60 Cuplaj GCH Form Flex, dimensiune 424, dimensiune distanțier 60, 240000 lbs.-in. Cuplu, 1800 rpm | CE6EDN GCH424-607277 lbs.-mp. ft.42415 "6.88 "1800 RPM360000 lbs.-in.60284 lbs.-
RFQ
Cuplaj TB WOODS GCH456-70 GCH Form Flex, dimensiune 456, dimensiune distanțier 70, 560000 lbs.-in. Cuplu, 1500 rpm | CE6EDP GCH456-7019517 lbs.-mp. ft.45618 "8"1500 rpm840000 lbs.-in.70527 lbs.-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS GCH340-31 Cuplaj GCH Form Flex, dimensiune 340, dimensiune distanțier 31, 40000 lbs.-in. Cuplu, 3400 rpm