Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL3100R4W Priză Iec cu pin și manșon, mamă, 100 A, 125 VAC, 2 poli, galben | AB3TNG 1VCJ2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100R4W Priză Iec cu pini și manșon, mamă, 100 A, 125 VAC, 2 poli, galben

În stoc
Articol: AB3TNG Model: HBL3100R4WCrucea Ref: 1VCJ2
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
€1,054.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReceptacul cu știfturi și manșon IEC
amperi100
Material corpNylon Zytel 101
CuloriGalben
Evaluare curentA 100
Condiții de expunereEtanş
Materialtermoplastic
Stil de montareŞurub
Număr de poli2
Număr de fire3
Fază1
TipPriză
Voltaj125
Voltaj125 VAC
wattage12500
Dimensiunea firului# 3 - # 1/0 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7235
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiEvaluare curentTipDimensiunea firuluiPreț
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL330R4W Priza Iec cu pin și manșon, mamă, 30 A, 125 VAC, 2 poli, galben | AB3TNU 1VCK4 HBL330R4W30A 30Priză# 12 - # 8 AWG€554.30
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL360R4W Priza Iec cu pin și manșon, mamă, 60 A, 125 VAC, 2 poli, galben | AB3TPC 1VCL3 HBL360R4W60A 60Priză# 8 - # 2 AWG€886.18
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL320R4W Priza Iec cu pin și manșon, mamă, 20 A, 125 VAC, 2 poli, galben | AE7LJK 5Z930 HBL320R4W20A 20Recipient feminin# 14 - # 10 AWG€355.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100R4W Priză Iec cu pini și manșon, mamă, 100 A, 125 VAC, 2 poli, galben
€1,054.78 /unitate