Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL330R4W Priza Iec cu pin și manșon, mamă, 30 A, 125 VAC, 2 poli, galben | AB3TNU 1VCK4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330R4W Priză Iec cu pini și manșon, mamă, 30 A, 125 VAC, 2 poli, galben

În stoc
Articol: AB3TNU Model: HBL330R4WCrucea Ref: 1VCK4

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€554.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReceptacul cu știfturi și manșon IEC
amperi30
Material corpNylon Zytel 101
CuloriGalben
Evaluare curentA 30
Condiții de expunereEtanş
Materialtermoplastic
Stil de montareŞurub
Număr de poli2
Număr de fire3
Fază1
TipPriză
Voltaj125
Voltaj125 VAC
wattage3750
Dimensiunea firului# 12 - # 8 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiEvaluare curentTipDimensiunea firuluiPreț
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL3100R4W Priză Iec cu pin și manșon, mamă, 100 A, 125 VAC, 2 poli, galben | AB3TNG 1VCJ2 HBL3100R4W100A 100Priză# 3 - # 1/0 AWG€1,054.78
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL360R4W Priza Iec cu pin și manșon, mamă, 60 A, 125 VAC, 2 poli, galben | AB3TPC 1VCL3 HBL360R4W60A 60Priză# 8 - # 2 AWG€886.18
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL320R4W Priza Iec cu pin și manșon, mamă, 20 A, 125 VAC, 2 poli, galben | AE7LJK 5Z930 HBL320R4W20A 20Recipient feminin# 14 - # 10 AWG€355.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330R4W Priză Iec cu pini și manșon, mamă, 30 A, 125 VAC, 2 poli, galben
€554.30 /unitate