HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Prize etanșe pentru știfturi și manșon, 2 poli, 125 V, galben


Filtru
Material corp: Nylon Zytel 101 , Culoare: Galben , Condiții de expunere: Etanş , Material: termoplastic , Stil de montare: Şurub , Număr de poli: 2 , Număr de fire: 3 , Faza: 1 , Voltaj: 125 , Voltaj: 125 VAC
StilModelamperiEvaluare curentTipDimensiunea firuluiPreț (ex. TVA)
A
HBL320R4W
20A 20Recipient feminin# 14 - # 10 AWG€355.37
A
HBL330R4W
30A 30Priză# 12 - # 8 AWG€554.30
A
HBL360R4W
60A 60Priză# 8 - # 2 AWG€886.17
A
HBL3100R4W
100A 100Priză# 3 - # 1/0 AWG€1,054.78

Prize etanșe pentru știfturi și manșon, 2 poli, 125 V, galben

Dispozitivul de cablare Hubbell - Prizele cu pini și manșon Kellem conectează echipamentele electrice la rețeaua electrică, prevenind în același timp deconectarea accidentală a firelor din cauza vibrațiilor sau mișcării în aplicații de construcții și industriale. Aceste recipiente feminine, etanșe la apă, au carcasă PBT cu un reținere termoset și o etanșare din neopren pentru rezistență la impact și durabilitate. Acestea au capace rezistente la coroziune, cu auto-închidere, care împiedică pătrunderea umezelii și murdăriei în recipiente. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste prize galbene de 125 V, disponibile cu valori nominale de curent de 20, 30, 60 și 100 A.
Raptor Supplies De asemenea, oferă Prize de 480V pin și manșon de culoare roșie pentru funcționarea la tensiune nominală de 480V în medii abuzive și dure.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?