MAYHEW TOOLS Dălți plate


Filtru
Tip guler: Rundă , Material: Oţel , Forma tijei: Rundă , Dimensiunea tijei: 0.401 " , Tip tijă: Parker
StilModelLungime totalăLungime coadăLățimea sfatuluiPreț (ex. TVA)
A
31972
6"6"5 / 8 "€32.79
B
31970
8.5 "8.5 "2"€47.47
C
31986
18 "18 "5 / 8 "€86.30
D
31978
18 "18 "-€83.09

Dălți plate

Răzuitoarele Mayhew sunt potrivite pentru răzuirea ruginii, garniturilor și vopselei, îndepărtarea depunerilor și curățarea sudurilor de pe uneltele pneumatice. Acestea au o construcție din oțel călită, călită și rezistentă la șocuri pentru a rezista la impacturi dure fără a se îndoi / rupere și finisaj cu oxid negru pentru a preveni oxidarea în condiții abrazive. Alegeți dintr-o gamă extinsă de aceste dalte pneumatice, disponibile în lungimi de 6, 8.5, 10 și 18 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?