LOVEJOY Seria MD, cuplaje tip clemă mini disc Alezaje în inchi


Filtru
Nealinierea unghiulară: 1.50 grade , Dezaliniere axială: ± 0.20" , Tip alezaj: A terminat Bore , Tip cuplaj: Cuplaj Mini Disc , Material disc: Oţel inoxidabil , Material butuc: Aluminiu , Cheie: Fără calea cheii , Max. Temperatura de Operare: 300 de grade F , Serie: Seria MD , Stil: Surub de prindere , Sistem de măsurare: imperial
StilModelMax. VitezăBore ABore BMin. PlictisitMoment de inerțieCuplu nominalÎn afara Dia.Lungime totalăPreț (ex. TVA)
A
68514477216
--------€338.21
RFQ
B
68514477244
3000 rpm--0.591 "0.7180 lbs.in.p.p.111 in-lbs.2.480 "2.402 "-
RFQ
B
68514477241
3000 rpm5 / 8 "x 3 / 4"5 / 8 "x 3 / 4"0.591 "0.7180 lbs.in.p.p.111 in-lbs.2.480 "2.402 "-
RFQ
B
68514477243
3000 rpm3 / 4 "x 1"3 / 4 "x 1"0.591 "0.7180 lbs.in.p.p.111 in-lbs.2.480 "2.402 "-
RFQ
B
68514477240
3000 rpm--0.591 "0.7180 lbs.in.p.p.111 in-lbs.2.480 "2.402 "-
RFQ
B
68514477242
3000 rpm--0.591 "0.7180 lbs.in.p.p.111 in-lbs.2.480 "2.402 "-
RFQ
B
68514477230
4000 RPM3 / 8 "x 1 / 2"3 / 8 "x 1 / 2"0.551 "0.0280 lbs.in.p.p.80 in-lbs.1.969 "2.244 "-
RFQ
B
68514477231
4000 RPM--0.551 "0.0280 lbs.in.p.p.80 in-lbs.1.969 "2.244 "-
RFQ
B
68514477235
4000 RPM--0.551 "0.0280 lbs.in.p.p.80 in-lbs.1.969 "2.244 "-
RFQ
B
68514477229
4000 RPM--0.551 "0.0280 lbs.in.p.p.80 in-lbs.1.969 "2.244 "-
RFQ
B
68514477234
4000 RPM5 / 8 "x 3 / 4"5 / 8 "x 3 / 4"0.551 "0.0280 lbs.in.p.p.80 in-lbs.1.969 "2.244 "-
RFQ
B
68514477233
4000 RPM--0.551 "0.0280 lbs.in.p.p.80 in-lbs.1.969 "2.244 "-
RFQ
B
68514477236
4000 RPM3 / 4 "x 7 / 8"3 / 4 "x 7 / 8"0.551 "0.0280 lbs.in.p.p.80 in-lbs.1.969 "2.244 "-
RFQ
B
68514477237
4000 RPM--0.551 "0.0280 lbs.in.p.p.80 in-lbs.1.969 "2.244 "-
RFQ
B
68514477232
4000 RPM1 / 2 "x 5 / 8"1 / 2 "x 5 / 8"0.551 "0.0280 lbs.in.p.p.80 in-lbs.1.969 "2.244 "-
RFQ
B
68514477226
5000 rpm--0.315 "0.0650 lbs.in.p.p.31 in-lbs.1.575 "1.732 "-
RFQ
B
68514477224
5000 rpm--0.315 "0.0650 lbs.in.p.p.31 in-lbs.1.575 "1.732 "-
RFQ
B
68514477227
5000 rpm5 / 8 "x 3 / 4"5 / 8 "x 3 / 4"0.315 "0.0650 lbs.in.p.p.31 in-lbs.1.575 "1.732 "-
RFQ
B
68514477228
5000 rpm--0.315 "0.0650 lbs.in.p.p.31 in-lbs.1.575 "1.732 "-
RFQ
B
68514477225
5000 rpm1 / 2 "x 5 / 8"1 / 2 "x 5 / 8"0.315 "0.0650 lbs.in.p.p.31 in-lbs.1.575 "1.732 "-
RFQ
B
68514477223
5000 rpm--0.315 "0.0650 lbs.in.p.p.31 in-lbs.1.575 "1.732 "-
RFQ
B
68514477221
6000 rpm3 / 8 "x 1 / 2"3 / 8 "x 1 / 2"0.315 "0.0330 lbs.in.p.p.22 in-lbs.1.260 "1.575 "-
RFQ
B
68514477219
6000 rpm--0.315 "0.0330 lbs.in.p.p.22 in-lbs.1.260 "1.575 "-
RFQ
B
68514477218
6000 rpm--0.315 "0.0330 lbs.in.p.p.22 in-lbs.1.260 "1.575 "-
RFQ
B
68514477222
6000 rpm--0.315 "0.0330 lbs.in.p.p.22 in-lbs.1.260 "1.575 "-
RFQ
B
68514477220
6000 rpm--0.315 "0.0330 lbs.in.p.p.22 in-lbs.1.260 "1.575 "-
RFQ
B
68514477217
8000 rpm--0.236 "0.0090 lbs.in.p.p.9 in-lbs.0.984 "1.220 "-
RFQ
B
68514477215
8000 rpm--0.236 "0.0090 lbs.in.p.p.9 in-lbs.0.984 "1.220 "-
RFQ
B
68514477214
8000 rpm--0.236 "0.0090 lbs.in.p.p.9 in-lbs.0.984 "1.220 "-
RFQ
B
68514477210
10000 rpm--0.157 "0.0030 lbs.in.p.p.6 in-lbs.0.748 "1.063 "-
RFQ
B
68514477211
10000 rpm--0.157 "0.0030 lbs.in.p.p.6 in-lbs.0.748 "1.063 "-
RFQ
B
68514477212
10000 rpm3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"0.157 "0.0030 lbs.in.p.p.6 in-lbs.0.748 "1.063 "-
RFQ
B
68514477213
10000 rpm--0.157 "0.0030 lbs.in.p.p.6 in-lbs.0.748 "1.063 "-
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?