LOVEJOY 68514477233 Cuplaj de disc, cuplu de 80 inch lbs, 1.969 inch dia., 0.0280 lbs inch sq. Inerţie

Articol: CM7YWC Model: 68514477233

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj disc
Dezalinierea unghiulară1.50 grade
Dezalinierea axială± 0.20"
Dimensiunea canalului5 / 8 "
Tip alezajA terminat Bore
Dimensiunea șurubului de prindereM5
Dimensiunea cuplajuluiMD50C
Tip cuplajCuplaj Mini Disc
Greutatea cuplajului (lb)7.41 uncie
Material discOţel inoxidabil
Materialul butuculuiAluminiu
Calea cheiiFără calea cheii
Lungime prin Bore0.709 "
Max. Plictisit0.984 "
Max. Temperatura de Operare300 de grade F
Max. Viteză4000 RPM
Min. Plictisit0.551 "
Moment de inerție0.0280 lbs.in.p.p.
Cuplu nominal80 in-lbs.
În afara Dia.1.969 "
Lungime totală2.244 "
Nealinierea paralelă0.006 "
serieSeria MD
StilSurub de prindere
Sistem de măsurareimperial
Rigiditate la torsiune19470 inchi-lbs./rad
Volum8.69990 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.207

Variante de produs

ProdusModelMax. VitezăBore ABore BMin. PlictisitMoment de inerțieCuplu nominalÎn afara Dia.Lungime totalăPreț
LOVEJOY 68514477216 Cuplaj complet de disc, alezaj finisat, OD 0.9840 in, butuc din aluminiu | AN4YHL 77216 / MD25C CPLG 1/4 X 3/8 68514477216--------€279.51
RFQ
LOVEJOY 68514477210 Cuplaj cu disc, cuplu de 6 inch lbs, 0.748 inch dia., 0.0030 lbs inch sq. Inerție | CM7YVD 6851447721010000 rpm--0.157 "0.0030 lbs.in.p.p.6 in-lbs.0.748 "1.063 "-
RFQ
LOVEJOY 68514477211 Cuplaj cu disc, cuplu de 6 inch lbs, 0.748 inch dia., 0.0030 lbs inch sq. Inerție | CM7YVE 6851447721110000 rpm--0.157 "0.0030 lbs.in.p.p.6 in-lbs.0.748 "1.063 "-
RFQ
LOVEJOY 68514477212 Cuplaj de disc, cuplu de 6 inch lbs, 0.748 inch dia., 0.0030 lbs inch sq. Inerție | CM7YVF 6851447721210000 rpm3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"0.157 "0.0030 lbs.in.p.p.6 in-lbs.0.748 "1.063 "-
RFQ
LOVEJOY 68514477213 Cuplaj cu disc, cuplu de 6 inch lbs, 0.748 inch dia., 0.0030 lbs inch sq. Inerție | CM7YVG 6851447721310000 rpm--0.157 "0.0030 lbs.in.p.p.6 in-lbs.0.748 "1.063 "-
RFQ
LOVEJOY 68514477214 Cuplaj de disc, cuplu de 9 inch lbs, 0.984 inch dia., 0.0090 lbs inch sq. Inerție | CM7YVH 685144772148000 rpm--0.236 "0.0090 lbs.in.p.p.9 in-lbs.0.984 "1.220 "-
RFQ
LOVEJOY 68514477215 Cuplaj de disc, cuplu de 9 inch lbs, 0.984 inch dia., 0.0090 lbs inch sq. Inerție | CM7YVJ 685144772158000 rpm--0.236 "0.0090 lbs.in.p.p.9 in-lbs.0.984 "1.220 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514477233 Cuplaj de disc, cuplu de 80 inch lbs, 1.969 inch dia., 0.0280 lbs inch sq. Inerţie