SOLA/HEVI-DUTY Supresor supratensiune


Filtru
Adâncime: 4.2 " , Material carcasă: Metal , Tip carcasă: METAL IP20 , Tip filtru: Filtrare , Evaluare IP: 20 , Lungime: 4.9 " , Tip locație: 2 , Material: Metal , Stil de montare: DIN Rail , Evaluare de reducere a zgomotului NRR: Normal 50dB, comun 40 dB ambele minim , Număr de fire: 2 fire + masă , Faza: 1 , Tip: SPD , latime: 2.52 " , Ecartamentul firului: # 12 AWG
StilModelVoltajPreț (ex. TVA)
A
STV25K-10S
120€766.70
A
STV25K-24S
240€800.05

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?