Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SOLA/HEVI-DUTY STV25K-10S Supresor de supratensiune | AE9YBP 6NN78

SOLA/HEVI-DUTY STV25K-10S Supresor de supratensiune

În stoc
Articol: AE9YBP Model: STV25K-10SCrucea Ref: 6NN78
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
€822.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtectie la suprasarcina
Adâncime4.2 "
Carcasă MaterialMetal
Tip de carcasăMETAL IP20
Tip filtruFiltrare
IP Rating-ul20
Lungime4.9 "
Tipul locației2
MaterialMetal
Max. Tensiunea de funcționare continuă150
Max. Curent de supratensiune pe mod25kA
Max. Curent de supratensiune pe fază25kA
Moduri de protecțieLN, LG, LL, NG
Stil de montareDIN Rail
Rating de reducere a zgomotului NRRNormal 50dB, comun 40 dB ambele minim
Curent nominal de descărcare3kA
Număr de fire2 fire + masă
Fază1
Evaluarea curentului de scurtcircuit5kA / C
TipSPD
Voltaj120
Grad de protecție la tensiune500V
Lăţime2.52 "
Fire de sârmăGNL
Gauge de sârmă# 12 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8536300000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelVoltajPreț
SOLA/HEVI-DUTY STV25K-24S Supresor de supratensiune | AE9YBQ 6NN79 STV25K-24S240€858.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY STV25K-10S Supresor de supratensiune
€822.81 /unitate