Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Service colector IMPERIAL 651-C | AC9VVQ 3KU72

IMPERIAL 651-C Serviciu colector

În stoc
Element: AC9VVQ Model: 651-CCrucea Ref: 3KU72
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
€331.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet manometru colector mecanic
Calibre Red Side Side0 la 500 psi
Calibre Side Low Blue30 "Hg la 350 psi
Lungimea furtunului60 "
Număr de furtunuri4
Număr de supape4
TipAer condiționat și refrigerare staționară
Dimensiunea portului de vid3/8 în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3625
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)28.45
Lățimea navei (cm)26.16
Codul HS8481801095
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
IMPERIAL 621-C Manometru mecanic, admisie 3/8 inch, 4 furtunuri, 4 supape | AA8TNR 1A216 621-C€331.33
Serviciu colector IMPERIAL 644-C | AC9VVK 3KU64 644-C€328.96
IMPERIAL 631CKP Set de manometre mecanice, 4 orificii de intrare pentru furtun, 4 robinete de amestec | AD3BER 3XL15 631CKP€309.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IMPERIAL 651-C Serviciu colector
€331.20 /unitate