Furci reglabile: Da , Picioare reglabile: Da , Dimensiunea bateriei: 14 , Voltajul bateriei: 12V , Tip cablu: Fără fir electric , Material pentru rotile frontale: poliuretan , HP: 0.5 CP , Include: încărcător baterie , Lățimea piciorului: 4" , Capacitate de incarcare: 1500 lbs. , Material: Oţel , Max. Amperi: 6A , Număr de baterii: 1 , Număr de rotile: 4 , Faza: 1 , Sursa de putere: DC , Material pentru rotile din spate: poliuretan , Capacitate uniformă de la 0" la 63": 1500 lbs. , Capacitate uniformă de la 63" la 118": 1000 lbs. , Capacitate uniformă de la 63" la 98": 1000 lbs.