Furcă reglabilă cu ridicare motorizată VESTIL SLNM-118-AA, dimensiune 118 inchi | AG7YXC

VESTIL SLNM-118-AA Furcă reglabilă cu ridicare motorizată, dimensiune de 118 inchi

În stoc
Articol: AG7YXC Model: SLNM-118-AA

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,523.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStacker
Furci reglabileDa
Picioare reglabileDa
Dimensiune baterie14
Voltajul bateriei12V
Capacitate1500 lbs.
CuloriNegru
Tipul cabluluiFără fir electric
Lungimea furcii36 "
Lățimea furcii4"
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.5"
Material pentru rotile frontalepoliuretan
Înălţime78 "
HP0.5 CP
Includeîncărcător baterie
Lățimea piciorului4"
Lungime65.5 "
Înălțimea de ridicare Max.118 "
Capacitate de încărcare1500 lbs.
Înălțime coborâtă2"
MaterialOţel
Max. Amperi6A
Max. Distanța de călătorie116 "
Max. Lățimea între furci27 "
Max. Lățimea între picioare50 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălțimea de ridicare2"
Min. Lățimea între furci8"
Min. Lățimea între picioare40.13 "
Numărul de baterii1
Numărul de role4
Fază1
Sursa de putereDC
Înălțimea ridicată118 "
Dia rotor spate.5.9 "
Material pentru rotile din spatepoliuretan
StilFurci reglabile, picioare de sprijin reglabile
Capacitate uniformă de la 0" la 63"1500 lbs.
Capacitate uniformă de la 63" la 118"1000 lbs.
Voltaj12V
Lăţime29 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 315
Înălțimea navei (cm)198.12
Lungimea navei (cm)166.37
Lățimea navei (cm)73.66
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. Lățimea între furciCuloriLungimea furciiMax. Lățimea între picioareMin. Înălțimea de ridicareMin. Lățimea între furciMin. Lățimea între picioareStilPreț
Furcă fixă ​​cu ridicare motorizată VESTIL SLNM-118-FF, dimensiune de 118 inchi | AG7YXD SLNM-118-FF-Negru45 "-3.25 "26.75 "26.75 "Furci fixe peste picioare de sprijin fixe (numai derapaje)€8,016.12
VESTIL SLNM-63-AA Furcă reglabilă cu ridicare motorizată, dimensiune 63 inch, 1000 lb., capacitate | AG7YXG SLNM-63-AA19.7 "Galben30 "49.25 "2"6.25 "37.4 "Furci reglabile, picioare de sprijin reglabile€5,311.97
RFQ
Furcă fixă ​​cu catarg îngust VESTIL SLNM-63-FF, dimensiune 63 inch | AG7YXH SLNM-63-FF-Galben45 "-3.25 "26.75 "26.75 "Furci fixe peste picioare de sprijin fixe (numai derapaje)€6,262.94
VESTIL SLNM-98-AA Furcă reglabilă cu ridicare motorizată, dimensiune 98 inch | AG7YXJ SLNM-98-AA27 "Galben36 "50 "2"8"40.13 "Furci reglabile, picioare de sprijin reglabile€7,787.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SLNM-118-AA Furcă reglabilă cu ridicare motorizată, dimensiune de 118 inchi
€8,523.76 /unitate