VESTIL SLNM-63-AA Furcă reglabilă cu ridicare cu stivuitor, dimensiune 63 inch, 1000 lb., capacitate

Articol: AG7YXG Model: SLNM-63-AA
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€6,427.48 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStacker
Furci reglabileDa
Picioare reglabileDa
Dimensiune baterie14
Voltajul bateriei12V
Capacitate1,000 lbs.
CuloriGalben
Tipul cabluluiFără fir electric
Lungimea furcii30 "
Lățimea furcii4"
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.5"
Material pentru rotile frontalepoliuretan
Înălţime78 "
HP0.5 CP
Includeîncărcător baterie
Lățimea piciorului4"
Lungime65.5 "
Înălțimea de ridicare Max.63 "
Capacitate de încărcare1000 lbs.
Înălțime coborâtă2"
MaterialOţel
Max. Amperi6A
Max. Distanța de călătorie61 "
Max. Lățimea între furci19.7 "
Max. Lățimea între picioare49.25 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălțimea de ridicare2"
Min. Lățimea între furci6.25 "
Min. Lățimea între picioare37.4 "
Numărul de baterii1
Numărul de role4
Fază1
Sursa de putereDC
Înălțimea ridicată63 "
Dia rotor spate.5.9 "
Material pentru rotile din spatepoliuretan
StilFurci reglabile, picioare de sprijin reglabile
Voltaj12V
Lăţime29 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 274.5
Înălțimea navei (cm)198.12
Lungimea navei (cm)166.37
Lățimea navei (cm)73.66
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. Lățimea între furciCuloriLungimea furciiMax. Lățimea între picioareMin. Înălțimea de ridicareMin. Lățimea între furciMin. Lățimea între picioareStilPreț
Furcă reglabilă cu ridicare motorizată VESTIL SLNM-118-AA, dimensiune 118 inchi | AG7YXC SLNM-118-AA27 "Negru36 "50 "2"8"40.13 "Furci reglabile, picioare de sprijin reglabile€8,523.76
Furcă fixă ​​cu ridicare motorizată VESTIL SLNM-118-FF, dimensiune de 118 inchi | AG7YXD SLNM-118-FF-Negru45 "-3.25 "26.75 "26.75 "Furci fixe peste picioare de sprijin fixe (numai derapaje)€8,016.12
Furcă fixă ​​cu catarg îngust VESTIL SLNM-63-FF, dimensiune 63 inch | AG7YXH SLNM-63-FF-Galben45 "-3.25 "26.75 "26.75 "Furci fixe peste picioare de sprijin fixe (numai derapaje)€6,262.94
VESTIL SLNM-98-AA Furcă reglabilă cu ridicare motorizată, dimensiune 98 inch | AG7YXJ SLNM-98-AA27 "Galben36 "50 "2"8"40.13 "Furci reglabile, picioare de sprijin reglabile€7,787.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SLNM-63-AA Furcă reglabilă cu ridicare cu stivuitor, dimensiune 63 inch, 1000 lb., capacitate
€6,427.48 /unitate