MAIN FILTER INC. Filtre hidraulice de schimb, sticlă


Filtru
ID de jos: 1.346 " , Capacitate: 63.27 , Media de filtrare: Sticlă , Evaluare filtru: 20 , Dimensiune filtru: 855 mp Inch , Curgere: În afară , Directie de curgere: În afară , Tip de fluid: HH / HL / HM / HV , Material garnituri: Viton , Min. Temperatura de funcționare: -13 grade F , Tip de etanșare: Viton , Top ID: 1.693 "
StilModelOD inferiorColaps PresiuneaPresiune de fisurareÎnălţimeMicroniOD de susPreț (ex. TVA)
A
MF0795374
------€96.63
RFQ
A
MF0829801
------€96.63
RFQ
A
MF0834233
------€96.63
RFQ
A
MF0842741
------€96.63
RFQ
A
MF0845945
------€96.63
RFQ
A
MF0887852
------€96.63
RFQ
A
MF0867850
------€96.63
RFQ
B
MF0506357
2.362 "-435 PSI11.634202.362 "€91.29
RFQ
B
MF0585791
2.362 "435435 PSI11.634 "202.362 "€91.29
RFQ
C
MF0774762
3.071 "30453045 PSI16.85 "33.071 "€346.99
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?