MAIN FILTER INC. MF0506357 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 11.634 inci | CG2KDE 2521406

MAIN FILTER INC. MF0506357 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 20 microni, etanșare Viton, înălțime 11.634 inch

Articol: CG2KDE Model: MF0506357Crucea Ref: 2521406 '
€91.29 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos1.346 "
OD inferior2.362 "
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Evaluare filtru20
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime11.634
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni20
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
OD de sus2.362 "

Detalii produs:

    • Înlocuire NEUSON 2521406

Variante de produs

ProdusModelOD inferiorColaps PresiuneaPresiune de fisurareÎnălţimeMicroniOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0585791 Filtru hidraulic, sticlă, 20 microni, etanșare Viton, 11.634 inci înălțime | CG2VQA 0185R020BN3HC MF05857912.362 "435435 PSI11.634 "202.362 "€75.45
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0774762 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 3 microni, etanșare Viton, înălțime de 16.85 inci | CG4FEP AC9600FKP16ZYM MF07747623.071 "30453045 PSI16.85 "33.071 "€286.76
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0795374 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, grad de microni, etanșare, înălțime în inci | CG4FXR H55280 MF0795374------€79.86
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0829801 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, grad de microni, etanșare, înălțime în inci | CG4GYP WGH6342 MF0829801------€79.86
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0834233 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, grad de microni, etanșare, înălțime în inci | CG4KRE HPBL912MB MF0834233------€79.86
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0842741 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, grad de microni, etanșare, înălțime în inchi | CG4NET 1197XE MF0842741------€79.86
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0845945 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, grad de microni, etanșare, înălțime în inci | CG4NFH 7721 MF0845945------€79.86
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0506357 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 20 microni, etanșare Viton, înălțime 11.634 inch
€91.29 /unitate