BUSSMANN Siguranțe speciale seria CC12H


Filtru
Evaluare tensiune DC: 63 VDC , Înălțime: 0.6mm , Evaluare întreruperi: 50A , Lungime: 3.2mm , Mfr. Serie: CC12H , Min. Temperatura de funcționare: -40 grade C , Tip produs: Siguranțe SMD , latime: 1.6mm
StilModelEvaluare curentDimensiunea / grupul siguranțeiTip siguranțăArticolambalajeRezistență
A
CC12H1.5A-TR
1.5A1206 (3216 metrice)Întârziere / suflare lentăsiguranțeleTaie banda178 MOhms
RFQ
B
CC12H1A-TR
1A1206 Dimensiune siguranțăLovitură lentăSiguranță de montare pe suprafațăBandă tăiată, tambur de mouse, tambur350 MOhms
RFQ
C
CC12H2.5A-TR
2.5A1206 Dimensiune siguranțăLovitură lentăSiguranță de montare pe suprafațăBandă tăiată, tambur de mouse, tambur70 MOhms
RFQ
D
CC12H2A-TR
2A1206 Dimensiune siguranțăLovitură lentăSiguranță de montare pe suprafațăBandă tăiată, tambur de mouse, tambur100 MOhms
RFQ
A
CC12H4A-TR
4A1206 (3216 metrice)Întârziere / suflare lentăsiguranțeleTaie banda30 MOhms
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?