Balanță analitică KERN AND SOHN ADB 600-C3, 120g Max. Cântărire, 0.0001g Lizibilitate | CE8HEY

KERN AND SOHN Balanță analitică ADB 600-C3, 120g max. Cântărire, 0.0001 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8HEY Model: ADB 600-C3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,244.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
Lățimea carcasei230mm
Dimensiunea cifrei16mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 - 60 Hz
Dimensiunea carcasei230 x 310 x 210 mm
Înălțimea carcasei210 mm
Lungimea carcasei310 mm
Material carcasăPlastic
Tensiune de intrare100 la 265V
Liniaritatea+/-0.4 mg
Max. Umiditatea mediului ambiant85%
Max. Temperatura ambientală.30 grade C
Max. Actual2A
Min. Temperatura ambientală.10 grade C
Diviziune0.1mg
reproductibilitatea0.2mg
Timpul de stabilire4 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)1mg
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)10mg
UMct, g, lb, oz
Capacitate de cântărire120g
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Diametrul suprafeței de cântărire90 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.1
Înălțimea navei (cm)40.8
Lungimea navei (cm)52.1
Lățimea navei (cm)40.1
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiLiniaritateaPreț
Balanță analitică KERN AND SOHN ADB 100-4, 120g Max. Cântărire, 0.0001g Lizibilitate | CE8HEW ADB 100-4230 x 310 x 330 mm330 mm+/- 0.0004g€1,260.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță analitică ADB 600-C3, 120g max. Cântărire, 0.0001 g Lizibilitate
€1,244.28 /unitate