VALLEY CRAFT F89418A4 Atașament platformă din oțel 800 lbs 55 galon | AG9GXZ 20HA53

VALLEY CRAFT F89418A4 Atașament platformă din oțel 800 lbs 55 galoane

Articol: AG9GXZ Model: F89418A4Crucea Ref: 20HA53

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatformă din oțel
ConstrucţieOţel
finalizareaPowerder acoperit
Capacitate de încărcare800 lb.
Număr de tobe0
Lungime totală24 "
Lățimea totală24 "
TipAtaşament

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.9584
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)60.96
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VALLEY CRAFT F89418A4 Atașament platformă din oțel 800 lbs 55 galoane