Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HANSEN 19FFP75 Cuplaj rapid hidraulic tată 3/4 in | AC6FLD 33M289

HANSEN 19FFP75 Cuplaj hidraulic rapid tată 3/4 in

În stoc
Element: AC6FLD Model: 19FFP75Crucea Ref: 33M289
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
€235.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiplul cuplajului hidraulic
Material rulmentOţel inoxidabil
RulmențiOţel inoxidabil
Material corpOțel zincat
Marimea corpului3 / 4 "
Tip conexiuneFNPT
finalizareaȘtergeți Chromate
Rata de curgere26 g / min
Mecanism de blocareBlocare manșon standard
Presiune maximă5075 psi
Temp. De funcționare Gamă-4 grade până la 212 grade F
Schimbul ParkerFEM752-12FP
Dimensiune țeavă NPT3 / 4 "
PecetluiBuna N
Material sigiliuBuna N
Tipul de etanșareBuna N
Inchide-oFata plata
Material pentru mânecăOțel zincat
Temp. Gamă-4 Până la 212 F.
Dimensiune de filet3/4 "-14
TipFață plată, bărbat
Proiectarea supapelorTubular

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS7307225000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolSchimbul ParkerTipPreț
HANSEN 19FFS75 Cuplaj rapid hidraulic tată 3/4 in | AC6FLJ 33M294 19FFS75Corpul cuplajului hidraulicFEM751-12FPFață plată, femeie€389.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HANSEN 19FFP75 Cuplaj hidraulic rapid tată 3/4 in
€235.59 /unitate