MCR SAFETY Mănuși de lucru verzi acoperite cu neopren Neomax


Filtru
Nivel de abraziune ANSI / ISEA: 2 , Nivel de perforare ANSI/ISEA: 1 , Acoperire acoperire: Complet , Finisaj acoperire: Texturat , Material de acoperire: Neopren , Culoare: Verde , Manșetă: Mănuşă , Lungime: 12 " , Material căptușeală: interlock , Stilul degetului mare: aripă
StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A
6912L
L€21.07
A
6912M
M€21.07
A
6912S
S€21.07
A
6912XL
XL€21.07

Mănuși de lucru verzi acoperite cu neopren Neomax

Mănușile de lucru verzi acoperite cu neopren MCR Safety NeoMax sunt utilizate în industrii precum manipularea produselor chimice, petrol și gaze, producție și construcții. Acestea oferă o rezistență superioară la înțepături și tăieturi, păstrând în același timp flexibilitatea și dexteritatea. Aceste mănuși protejează mâinile de expunerea la substanțe chimice, suprafețele rugoase și substanțele potențial dăunătoare, făcându-le o alegere ideală pentru lucrătorii care necesită atât protecție a mâinilor, cât și sensibilitate tactilă în condiții dificile de muncă.

DESCRIERE

  • Aceste mănuși de lucru MCR Safety NeoMax au acoperire din neopren, oferind o rezistență excepțională la diferite substanțe chimice, uleiuri, acizi și solvenți.
  • Vin cu o manșetă cu mănușă, asigurând protecția încheieturii mâinii și împiedicând pătrunderea substanțelor periculoase în mănuși.
  • Aceste mănuși oferă protecție în două straturi cu un design complet acoperit, protejând ambele părți ale mâinii de abraziune și expunere la lichide.
  • Au o căptușeală din bumbac interlock susținută, oferind durabilitate și o textură netedă pentru un plus de confort în timpul purtării prelungite.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?