MAIN FILTER INC. Filtre hidraulice de retur, sticlă, 1 microni, etanșare Buna


Filtru
Capacitate: 236.21 , Media de filtrare: Sticlă , Evaluare filtru: 1 , Dimensiune filtru: 3192 mp Inch , Curgere: În afară , Directie de curgere: În afară , Tip de fluid: HH / HL / HM / HV , Material garnituri: Buna , Microni: 1 , Min. Temperatura de funcționare: -13 grade F , Tip de etanșare: Buna
StilModelID de josOD inferiorColaps PresiuneaPresiune de fisurareÎnălţimeTop IDOD de susPreț (ex. TVA)
A
MF0614183
2.62 "5.98 "150150 PSI16.1 "2.62 "5.98 "€157.29
RFQ
B
MF0565645
2.62 "5.98 "--34.132.62 "5.98 "€270.36
RFQ
B
MF0614179
2.62 "5.98 "--34.13 "2.62 "5.98 "€270.36
RFQ
B
MF0617240
2.62 "5.98 "--34.132.62 "5.98 "€270.36
RFQ
A
MF0617243
2.62 "5.98 "-150 PSI16.12.62 "5.98 "€157.29
RFQ
B
MF0614174
2.62 "5.98 "--34.132.62 "5.98 "€270.36
RFQ
A
MF0614180
2.62 "5.98 "150150 PSI16.1 "2.62 "5.98 "€157.29
RFQ
A
MF0614182
2.62 "5.98 "-150 PSI16.12.62 "5.98 "€157.29
RFQ
C
MF0056175
2.618 "6.083 "-102 PSI17.992.618 "6.083 "€141.81
RFQ
C
MF0495596
2.618 "6.083 "102102 PSI17.99 "2.618 "6.083 "€141.81
RFQ
C
MF0849064
2.618 "6.083 "-102 PSI17.992.618 "6.083 "€141.81
RFQ
D
MF0849086
2.618 "6.083 "--35.82 "2.618 "6.083 "€309.49
RFQ
D
MF0072331
2.618 "6.083 "--35.822.618 "6.083 "€309.49
RFQ
D
MF0495633
2.618 "6.083 "--35.82 "2.618 "6.083 "€309.49
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?