MAIN FILTER INC. MF0614180 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 1 micron, etanșare Buna, 16.1 inci înălțime | CG3TXJ P568618

MAIN FILTER INC. MF0614180 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 1 microni, etanșare Buna, înălțime de 16.1 inci

Articol: CG3TXJ Model: MF0614180Crucea Ref: P568618 '
€157.29 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos2.62 "
OD inferior5.98 "
Colaps Presiunea150
Presiune de fisurare150 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime16.1 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni1
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID2.62 "
OD de sus5.98 "

Detalii produs:

    • Înlocuire DONALDSON/FBO/DCI P568618

Variante de produs

ProdusModelID de josOD inferiorColaps PresiuneaPresiune de fisurareÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0056175 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 1 micron, etanșare Buna, înălțime de 17.99 inci | CF6UWK MF00561752.618 "6.083 "-102 PSI17.992.618 "6.083 "€117.20
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0072331 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 1 micron, etanșare Buna, înălțime de 35.82 inci | CF7DCQ RL7361AB MF00723312.618 "6.083 "--35.822.618 "6.083 "€255.78
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0495596 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 1 micron, etanșare Buna, 17.99 inci înălțime | CG2GLZ HP101L181MB MF04955962.618 "6.083 "102102 PSI17.99 "2.618 "6.083 "€117.20
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0495633 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 1 micron, etanșare Buna, înălțime de 35.82 inchi | CG2GMC HP101L361MB MF04956332.618 "6.083 "--35.82 "2.618 "6.083 "€255.78
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0565645 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 1 micron, etanșare Buna, înălțime de 34.13 inci | CG2NCW P567652 MF05656452.62 "5.98 "--34.132.62 "5.98 "€223.44
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0614174 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 1 micron, etanșare Buna, înălțime de 34.13 inci | CG3TXC HP101L341MB MF06141742.62 "5.98 "--34.132.62 "5.98 "€223.44
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0614179 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 1 micron, etanșare Buna, înălțime de 34.13 inci | CG3TXH MF06141792.62 "5.98 "--34.13 "2.62 "5.98 "€223.44
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0614180 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 1 microni, etanșare Buna, înălțime de 16.1 inci
€157.29 /unitate