PARKER Tuburi din polipropilenă, negru / alb, 100 ft pe ambalaj


Filtru
Min. Temp de operare: -18 grade C , Material tub: Polipropilenă
StilModelMax. Presiunea de funcționareMin. Raza de indoireDiametrul interior al tubului.Tub exterior Dia.Preț (ex. TVA)
A
PPB-43-0500
300 psi1"0.17 "1 / 4 "€1.12
RFQ
A
PP-43-0500
300 psi1"0.17 "1 / 4 "€4.39
RFQ
A
PP-21-1000
350 Psi1 / 2 "0.079 "1 / 8 "€0.81
RFQ
A
PPB-53-0500
350 Psi1 1 / 4 "0.188 "5 / 16 "€1.65
RFQ

Tuburi din polipropilenă, negru / alb, 100 ft pe ambalaj

Tuburile din seriile Parker PP și PPB transferă fluide și gaze fierbinți în alimente/băuturi, manipularea alimentelor și aplicații industriale. Aceste tuburi sunt realizate din material din polipropilenă, compatibile cu apă fierbinte și uleiuri vegetale și sunt extrem de tolerante la substanțe chimice/acizi, temperaturi ridicate (până la 200 de grade F) și presiuni de lucru (până la 350 psi), oferind astfel rezistență la fisurarea prin stres în tubul. Sunt conforme cu FDA (PP-tub alb) și standardul NSF 51 (PPB-tub negru). Alegeți dintr-o gamă largă de aceste tuburi din polipropilenă, disponibile în opțiuni cu raze minime de curbură de 1, 1/2 și 1-1/4 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?