Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER Tub PP-43-0500, diametru interior de 4.3 mm, polipropilenă

În stoc
Articol: BT7ZFL Model: PP-43-0500

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€506.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Culoarea furtunuluiNatural
Max. Presiunea de funcționare300 psi
Max. Temperatura de funcționare.93 grade C
Min. Raza de indoire1"
Min. Presiune de spargere82.7 Bar
Min. Temperatura de funcționare.-18 grade C
Diametrul interior al tubului.0.17 "
Materialul tubuluiPolipropilenă
Tub exterior Dia.1 / 4 "
Grosimea peretelui tubului.040 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7135

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiunea de funcționareMin. Raza de indoireDiametrul interior al tubului.Tub exterior Dia.Preț
PARKER PPB-53-0500 Tub, 4.8 mm diametru interior, polipropilenă | BT6LMN PPB-53-0500350 Psi1 1 / 4 "0.188 "5 / 16 "€1.37
RFQ
PARKER PPB-43-0500 Tub, 4.3 mm diametru interior, polipropilenă | BT6LMQ PPB-43-0500300 psi1"0.17 "1 / 4 "€529.91
Tubul PARKER PP-21-1000, diametru interior 20.0 mm, polipropilenă | BT7ZFM PP-21-1000350 Psi1 / 2 "0.079 "1 / 8 "€0.67
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Tub PP-43-0500, diametru interior de 4.3 mm, polipropilenă
€506.51 /unitate