PARKER Tub PPB-43-0500, diametru interior de 4.3 mm, polipropilenă

Articol: BT6LMQ Model: PPB-43-0500
€1.11 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Culoarea furtunuluiNegru
Max. Presiunea de funcționare300 psi
Max. Temperatura de funcționare.93 grade C
Min. Raza de indoire1"
Min. Presiune de spargere1400 Psi
Min. Temperatura de funcționare.-18 grade C
Diametrul interior al tubului.0.17 "
Materialul tubuluiPolipropilenă
Tub exterior Dia.1 / 4 "
Grosimea peretelui tubului.040 "

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiunea de funcționareMin. Raza de indoireDiametrul interior al tubului.Tub exterior Dia.Preț
PARKER PPB-53-0500 Tub, 4.8 mm diametru interior, polipropilenă | BT6LMN PPB-53-0500350 Psi1 1 / 4 "0.188 "5 / 16 "€1.37
RFQ
Tubul PARKER PP-43-0500, 4.3 mm diametru interior, polipropilenă | BT7ZFL PP-43-0500300 psi1"0.17 "1 / 4 "€3.63
RFQ
Tubul PARKER PP-21-1000, diametru interior 20.0 mm, polipropilenă | BT7ZFM PP-21-1000350 Psi1 / 2 "0.079 "1 / 8 "€0.67
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Tub PPB-43-0500, diametru interior de 4.3 mm, polipropilenă
€1.11 /unitate