Pumni de coadă de rândunică
Ce sunt pumnii în coadă de rândunică?
Poansonele cu coadă de rândunică Allpax sunt proiectate pentru a realiza rapid și ușor îmbinări strânse, interconectate pentru o garnitură de orice lățime a flanșei. Îmbinările în coadă de rândunică oferă o rezistență superioară la tracțiune datorită știfturilor și coziilor lor de formă trapezoidală care se potrivesc împreună ca un puzzle. Acest lucru îmbunătățește calitatea și manopera unei structuri sau piese de mobilier. În comparație cu o serie de cuie sau șuruburi, unghiurile știfturilor și cozilor sunt mult mai eficiente pentru a oferi rezistență structurală.
Aceste perforatoare cu coadă de rândunică au un design cu caneluri și limbă care se potrivește strâns împreună, creând astfel o îmbinare între două piese care rezistă să fie despărțite în orice direcție, cu excepția uneia. Acest interblocare în coadă de rândunică garantează o potrivire confortabilă înainte de compresie. De îndată ce garnitura este sub compresie, dispozitivul de blocare se blochează, eliminând eventualele căi de scurgere.
Răsfoiți-vă Raptor SuppliesCatalogul online de perforatoare cu coadă de rândunică Allpax pentru a găsi instrumentul perfect pentru nevoile dumneavoastră. Fabricate din oțel aliat durabil și tratat termic, aceste perforatoare cu coadă de rândunică Allpax au o margine de tăiere șlefuită fin. Drept urmare, operatorul poate extinde utilizarea deșeurilor formând piese mari din altele mai mici. Poansonele cu coadă de rândunică Allpax reduc, de asemenea, costul forței de muncă, făcând cu ușurință o singură tăietură, fără măsurare, marcare sau marcare prealabilă. Sunt capabili să manipuleze garnituri cu grosimi cuprinse între 3/4 și 3 inci. Au un design cu vedere deschisă, astfel încât presupunerile pot fi eliminate, deoarece o vedere clară este disponibilă în orice moment, iar risipa de materiale costisitoare pentru garnituri poate fi redusă semnificativ. Poansonele cu coadă de rândunică Allpax sunt dotate cu o mâneră de cauciuc căptușită pentru a oferi confort maxim în timpul operațiunilor continue. Operatorul poate folosi, de asemenea, mai mult de o bucată de material de garnitură prin coada de rândunică a pieselor împreună.
Consultați, de asemenea, gama noastră completă de seturi de pumni și dălți de la branduri ca Allpax, Spre vest, Dewalt, Stanley, Wright Tool & Proto.
Mecanism de lucru
Cum folosiți pumnii în coadă de rândunică Allpax?<br>
Poansonele cu coadă de rândunică Allpax sunt ideale pentru tăierea materialelor mai mici decât garnitura de tăiat. Pentru a le folosi, pur și simplu urmați pașii de mai jos:
- Luați o bucată de hârtie sau carton, apoi așezați diametrul exterior (OD), diametrul interior (ID) și găurile pentru șuruburi ale garniturii dorite pe acea hârtie/carton.
- Folosind materialul pentru garnitură, tăiați arcurile cu diametrul exterior și diametrul corespunzătoare.
- Stivuiți arcurile pe șablon, suprapunând fiecare capăt cel puțin la fel de mult cât poansonul în coadă de rândunică pe care îl veți folosi. Poziționați suprapunerile departe de locațiile orificiilor pentru șuruburi pe măsură ce faceți suprapuneri. Lipiți materialul de garnitură pe șablon de fiecare parte a suprapunerilor pe măsură ce le faceți.
- Folosind poansonul în coadă de rândunică, împingeți în fiecare suprapunere atingând cu ciocanul de câteva ori. Loviți pumnul cu coadă de rândunică cu lovituri solide și plate pentru a finaliza tăierea. Materialele de sus și de jos vor avea acum cozi de rândunică de împerechere. Lipiți îmbinările în coadă de rândunică împreună pentru o manipulare ușoară.
- Dacă garnitura este lată, atunci puteți proiecta două sau mai multe cozi de rândunică una lângă alta pentru fiecare îmbinare.
Standarde și aprobări
Poansonele cu coadă de rândunică Allpax sunt construite în conformitate cu standardele OSHA pentru a asigura cea mai mare siguranță și performanță optimă.
Instalare
Poansonele cu coadă de rândunică Allpax sunt asamblate din fabrică, deci nu este necesară nicio instalare și sunt gata de utilizare. Tot ce are nevoie un operator este o bucată de hârtie sau carton, un creion pentru marcat pe hârtie și un ciocan.
Întrebări Frecvente
Care sunt elementele de bază de reținut atunci când utilizați perforatoarele în coadă de rândunică Allpax?
- Asigurați-vă că angajații sunt instruiți corespunzător în utilizarea corectă a uneltelor de mână.
- Nu folosiți unelte pentru lucrări pe care nu sunt destinate să le facă.
- Oferiți întotdeauna instruire despre cum să alegeți unealta potrivită pentru lucrare, cum să utilizați corect fiecare unealtă și cum să identificați când uneltele trebuie reparate.
- Nu aplicați forță sau presiune excesivă asupra uneltelor.
- Păstrați sculele de tăiere ascuțite și acoperiți marginile ascuțite cu un înveliș adecvat pentru a proteja unealta și pentru a preveni rănirile accidentale în urma contactului neintenționat.
- Nu țineți stocul în palmă când utilizați o unealtă de tăiere sau o șurubelniță. Așezați-l întotdeauna pe un banc de lucru sau într-o menghină.
- Întreține instrumentele cu atenție. Păstrați-le curate și uscate și depozitați-le corespunzător după fiecare utilizare.
De ce ar trebui să folosesc pumnii în coadă de rândunică Allpax?
Este necesar să aveți pumnii potriviti la îndemână în timpul întreținerii și reparațiilor. Este ineficient și imposibil să stocați numeroase perforații de schimb în inventarul dvs. Cu capacitatea lor de a tăia garnituri cu flanșă lățime de 3/4 până la 3 inchi, poansonele cu coadă de rândunică Allpax pot fabrica îmbinări în coadă de rândunică interblocate în cazul în care diametrul exterior al garniturii este mai mare decât lățimea materialului de tăiat.
Ce puncte trebuie luate în considerare atunci când doriți să cumpărați un pumn sau o daltă?
Unul dintre cei mai importanți factori care influențează rezistența și durabilitatea unui poanson sau daltă este oțelul utilizat la fabricarea acestuia. Poansonele cu coadă de rândunică Allpax sunt fabricate din oțel înalt aliat tratat termic și au un capăt de lucru care își menține muchia și forma pentru o perioadă lungă de timp. Acestea au un capăt de lovire dur care poate fi lovit fără ciobire sau crăpare. Înainte de a face achiziția, țineți cont de următoarele puncte:
- Diametrul, dimensiunea și forma tăierilor necesare trebuie determinate observând ceea ce este tăiat sau antrenat.
- Dacă lucrați într-un mediu cu scântei, ar trebui să alegeți poansonuri și dalte din alamă, cupru beriliu sau bronz aluminiu care oferă rezistență la scântei.