Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1851 Poanson cu coadă de rândunică, 1 inch diametru, 0.2 lbs, 4.9 inch lungime | AG8XZL

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1851 Poanson cu coadă de rândunică, 1 inch diametru, 0.2 lbs, 4.9 inch lungime

În stoc
Articol: AG8XZL Model: AX1851
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
€58.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPunch de coadă de rând
Material corpOțel de înaltă rezistență
Dimensiunea garniturii flanșei1 15/16 "până la 2"
Grip TipManer captusit din cauciuc
Înălţime1.1 "
IncludePunch cu coadă de rândunică nr
Lungime4.9 "
MaterialOțel de înaltă rezistență
Număr de bucați3
TipPunch cu coada de porumbel
Lăţime1.6 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)6.6
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Maner captusit din cauciuc; Oțel de înaltă rezistență; Fabricat in USA

Variante de produs

ProdusModelCapacitateMaterial corpNu de pieseLungimeÎnălţimePreț
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1850 Poanson cu coadă de rândunică, 3.9 inchi lungime, 0.1 lbs, 1/2 inch diametru | AG8XZK AX1850---3.9 "0.6 "€56.80
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1852 Poanson cu coadă de rândunică, 1-1/2 inch diametru, 0.2 lbs, 1.6 inch lățime | AG8XZM AX1852---6.1 "1.6 "€59.39
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1855 Kit de perforare cu coadă de porumbel, oțel de înaltă rezistență, prindere căptușită | AG8XZN AX1855---9.3 "3"€160.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1851 Poanson cu coadă de rândunică, 1 inch diametru, 0.2 lbs, 4.9 inch lungime
€58.00 /unitate