IRONCLAD Mănuși de dexteritate Framer fără degete


Mănușile Ironclad pentru cadru sunt purtate în timpul lucrărilor de încadrare, tâmplărie și construcții pentru a proteja mâinile de impacturi, tăieturi și abraziuni, menținând în același timp dexteritatea și controlul prizei. Ele oferă protecție și îmbunătățesc performanța persoanelor pentru a proteja mâinile de potențiale pericole.

Filtru
Material din spate: Nylon stretch cu nervuri , Tip de închidere: Cârlig și buclă , Culoare: Negru , Stil deget: 3/4 Deget / index / degetul mijlociu , Material căptușeală pentru articulații: TPR , Palm Construction: Petice Duraclad(TM) cu un singur strat fără sudură/cusut , Material palmier: Piele sintetica , Subcategorie: Construcţie
StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A
FUG2-06-XXL
2XL€31.67
A
FUG2-04-L
L€31.67
A
FUG2-03-M
M€31.67
A
FUG2-02-S
S€31.67
A
FUG2-05-XL
XL€31.67

Mănuși de dexteritate Framer fără degete

Mănușile specifice pentru sarcina de cadru Ironclad protejează mâinile de așchii, unghii și abraziuni, oferind o apărare puternică împotriva potențialelor răni. Aceste mănuși sunt ideale pentru încadrare, acoperișuri și tâmplărie, unde precizie, dexteritate și protecția mâinilor sunt necesare.

DESCRIERE

  • Mănușile Ironclad pentru cadru specific pentru sarcini au o manșetă cu cârlig și buclă pentru o potrivire reglabilă și sigură, asigurând excluderea resturilor în timpul sarcinilor.
  • Aceste manusi au palma din piele sintetica, oferind durabilitate si o prindere sigura ideala pentru lucrarile de tamplarie.
  • Ele vin cu un rating de forță de perforare ANSI/ISEA de 50 N, indicând rezistența lor robustă la perforare împotriva obiectelor ascuțite.
  • Aceste mănuși oferă o acoperire parțială a degetelor, atingând un echilibru între protecție și precizie, esențial pentru sarcini detaliate.
  • Oferă protecție TPR a degetelor, protejând împotriva impactului degetelor.
  • Aceste mănuși nu fac latex, ceea ce le face potrivite persoanelor cu sensibilitate la latex, promovând confortul și siguranța.
  • Au palmele întărite, sporind protecția în zonele cu stres ridicat.

Întrebări Frecvente

Face Raptor Supplies oferă alte mănuși de mecanică specifice sarcinii?

Da, clienții pot opta pentru Ironclad utilitate grea și manipulator de cutii mănuși specifice sarcinii pentru manipularea materialelor utilitare grele și respectiv a cutiilor.

Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg o mănușă specifică pentru sarcina de încadrator?

  • Identificați sarcinile specifice pe care le veți îndeplini ca încadrator.
  • Alegeți mănuși care oferă protecție adecvată împotriva impactului, tăierilor și abraziunilor.
  • Optează pentru mănuși care permit mișcări precise și controlul prindere.
  • Selectați materiale durabile, cum ar fi pielea sau amestecurile sintetice pentru longevitate.
  • Asigurați-vă o potrivire perfectă pentru a preveni alunecarea și pentru a spori confortul.
  • Căutați zone întărite în zonele cu stres ridicat pentru durabilitate extinsă.
  • Luați în considerare mănușile cu caracteristici de ventilație pentru a preveni supraîncălzirea.
  • Verificați dacă mănușile sunt compatibile cu ecranele tactile sau alte dispozitive.

Cum curăț și întrețin mănușile Ironclad Framer specifice sarcinii?

  • Scuturați resturile și murdăria de pe mănuși după fiecare utilizare.
  • Spălați manual mănușile în apă rece cu săpun blând.
  • Frecați ușor orice pete persistente folosind o perie moale.
  • Clătiți bine pentru a îndepărta reziduurile de săpun.
  • Uscați mănușile la aer departe de lumina directă a soarelui sau surse de căldură.
  • Evitați spălarea sau uscarea la mașină pentru a preveni deteriorarea.
  • Aplicați periodic un balsam de piele în zona palmei.
  • Păstrați mănușile într-un loc răcoros și uscat pentru a le menține integritatea.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?