Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRONCLAD FUG2-05-XL Mănuși mecanică Încadrare Xl Negru Pr | AB7ZHX 24U132

IRONCLAD FUG2-05-XL Mănuși mecanică Încadrare Xl Negru Pr

În stoc
Articol: AB7ZHX Model: FUG2-05-XLCrucea Ref: 24U132
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
€31.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de mecanică
Materialul din spateNylon stretch cu nervuri
Tip de închidereCârlig și buclă
CuloriNegru
Stilul degetelor3/4 Deget / index / degetul mijlociu
Material pentru căptușeala articulațieiTPR
Constructie PalmPetice Duraclad(TM) cu un singur strat fără sudură/cusut
Material PalmierPiele sintetica
MărimeaXL
SubcategorieConstrucţie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)27.69
Lățimea navei (cm)25.15
Codul HS6216005820
Tara natalaID

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
IRONCLAD FUG2-02-S Mănuși mecanică Încadrare S Negru Pr | AB7ZHU 24U129 FUG2-02-SS€31.98
IRONCLAD FUG2-03-M Mănuși mecanică Încadrare M Negru Pr | AB7ZHV 24U130 FUG2-03-MM€31.98
IRONCLAD FUG2-04-L Mănuși mecanică Încadrare L Negru Pr | AB7ZHW 24U131 FUG2-04-LL€31.98
IRONCLAD FUG2-06-XXL Mănuși de mecanică Încadrare 2xl Negru Pr | AB7ZHY 24U133 FUG2-06-XXL2XL€31.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRONCLAD FUG2-05-XL Mănuși mecanică Încadrare Xl Negru Pr
€31.98 /unitate