Cilindru hidraulic cu piston gol, cu acțiune simplă Enerpac RCH121 este ideal pentru aplicații de construcții, producție și întreținere. Este utilizat în sarcini care necesită ridicarea sarcinilor grele, împingerea sau tragerea de obiecte și furnizarea de forță controlată.
Caracteristici:
- Această unitate este echipată cu un design cu piston gol, permițându-i să genereze atât forțe de tragere, cât și forțe de împingere pentru o versatilitate sporită în diverse aplicații.
- Are finisaj email copt care oferă o rezistență sporită împotriva coroziunii, asigurând longevitatea acestuia chiar și în medii dificile.
- Această unitate are în plus filete de guler, făcând montarea rapidă și ușoară, simplificând instalarea.
- Are un tub central plutitor, placat cu nichel, implementat pe modelele de peste 20 de tone, care îmbunătățește durata de viață a cilindrului, oferind durabilitate și protecție sporită împotriva uzurii și ruperii.
- Această unitate este echipată cu cuplajul AR630 care permite atașarea comodă și sigură a cilindrului hidraulic, asigurând o funcționare eficientă și fiabilă.
- Are un cilindru de returnare cu arc cu acțiune simplă pentru a asigura o performanță eficientă și fiabilă.
Accesorii compatibile:
- Enerpac Furtun HC9206C: Acest furtun este utilizat pentru conectarea sistemelor și componentelor hidraulice, permițând transferul fluidelor sub presiune în diverse aplicații industriale.
Întrebări frecvente:
Î. Ce factori ar trebui luați în considerare la alegerea unui cilindru hidraulic cu piston tubular cu acțiune simplă?
A. Factorii majori includ capacitatea de încărcare necesară, materialul și construcția, presiunea de funcționare, opțiunile de montare și lungimea cursei.
Î. Cum funcționează returnarea arcului cu acțiune simplă într-un cilindru hidraulic cu piston gol?
A. Mecanismul de întoarcere cu arc cu acțiune simplă asigură că atunci când presiunea hidraulică este eliberată, pistonul se retrage ușor și prompt în poziția sa inițială, promovând o funcționare eficientă și de încredere.
Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui luate în considerare atunci când utilizați un cilindru hidraulic cu piston tubular cu acțiune simplă?
A.
- Purtați echipament de protecție personală (EIP) adecvat, cum ar fi ochelari de protecție, mănuși și îmbrăcăminte de protecție.
- Inspectați cilindrul hidraulic pentru orice semne de deteriorare, scurgeri sau uzură înainte de fiecare utilizare.
- Urmați instrucțiunile producătorului pentru instalarea și utilizarea corectă a cilindrului hidraulic.
- Ancorați sau stabilizați ferm cilindrul pentru a preveni mișcarea sau răsturnarea în timpul funcționării.
- Utilizați cilindrul hidraulic în limitele de presiune și capacitate specificate.
- Inspectați și întrețineți în mod regulat sistemul hidraulic, inclusiv verificarea nivelurilor de lichid și asigurarea conexiunilor corespunzătoare.
- Fii atent la punctele de prindere și ține părțile corpului departe de componentele în mișcare.
- Păstrați o zonă de lucru clară și organizată pentru a minimiza riscul de împiedicare sau cădere.
- Monitorizați sistemul hidraulic pentru zgomote anormale, vibrații sau schimbări de temperatură.