ENERPAC RCH1003 Cilindru hidraulic cu piston tubular, 100 de tone, lungime cursă de 3 inchi | AE2LZG 4YDY7

ENERPAC RCH1003 Cilindru hidraulic cu piston tubular, 100 de tone, lungime cursă de 3 inchi

În stoc
Articol: AE2LZG Model: RCH1003Crucea Ref: 4YDY7

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€13,430.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic
Găuri de montare la bază Cercul pentru șuruburi7"
Găuri de montare la bază Adâncimea filetului0.75 "
Găuri de montare la bază Dimensiunea filetului5/8 "-11 UNC
De la bază la portul Advance1.5 "
Capacitate100 tonuri.
Dia de gaură centrală.3.11 "
Înălțime prăbușită10 "
Lungimea firului gulerului2.38 "
Dimensiunea firului gulerului8 3/8 "-12
CuploareCuplaj CR400
Alezaj cilindru6.5 "
Avansarea zonei efective a cilindrului20.63 mp
Tip de retur cilindruSimplă acțiune, întoarcere de primăvară
Înălțime extinsă13 "
finalizareaPictat
MaterialOţel
Max. Capacitatea cilindrului în avans103.1 tone scurte.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Avans capacitate ulei61.88 cu. în.
În afara Dia.8.38 "
Piston Dia.5"
Dimensiunea filetului intern al pistonului4"-16 UN
Lungimea filetului pistonului1"
Tip pistonGol
Diametrul șeii4.97 "
Proeminența șai din piston0.5 "
Cursă3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 56.151
Înălțimea navei (cm)39.37
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8412210075
Tara natalaCN

Detalii produs:

Cilindru hidraulic cu piston tubular Enerpac RCH1003 asigură atât forțe de tragere, cât și forțe de împingere. Acest cilindru hidraulic este folosit pentru a ridica sarcini grele în fabricile de producție și de automobile și diferite operațiuni de întreținere și reparații.

Caracteristici:

  • Vine cu un tub central plutitor placat cu nichel pentru îmbunătățirea durabilității și reducerea uzurii, asigurând o performanță fiabilă pe o perioadă lungă de timp.
  • Acest cilindru este acoperit cu un finisaj email copt, oferind o rezistență sporită la coroziune și sporind durabilitatea acestuia.
  • Este proiectat cu filete de guler pentru o instalare rapidă și ușoară, oferind stabilitate în timpul funcționării și facilitând aplicarea eficientă a forței.
  • Acest cilindru hidraulic RCH1003 este echipat cu un cuplaj CR400 care asigură o conexiune sigură între cilindru și furtunurile hidraulice sau alte echipamente hidraulice, promovând o funcționare fiabilă și fără scurgeri.

Accesorii compatibile:

  • Enerpac Șa HP10016: Este folosit pentru a oferi o platformă stabilă pentru poziționarea și ridicarea sarcinilor grele, asigurând stabilitatea și distribuția corespunzătoare a greutății.

Întrebări frecvente:

Î. Acest cilindru hidraulic cu piston tubular RCH1003 poate fi utilizat atât în ​​poziție orizontală, cât și verticală?

R. Da, poate fi folosit atât în ​​orientări orizontale, cât și pe verticală.

Î. Ce măsuri ar trebui luate în timpul procesului de instalare a unui cilindru hidraulic cu piston gol?

A.

  • Purtați echipament individual de protecție (EIP), inclusiv mănuși, ochelari de protecție și îmbrăcăminte de protecție.
  • Asigurați-vă că echipamentul hidraulic este configurat stabil și sigur, luând în considerare factori precum greutatea, echilibrul și condițiile de suprafață.
  • Urmați procedurile adecvate de blocare/etichetare pentru a preveni activarea accidentală a sistemului hidraulic în timpul instalării.
  • Faceți-vă timp pentru a citi și înțelege manualul produsului și orice instrucțiuni specifice de siguranță furnizate de Enerpac.

Î. Cum se identifică și se depanează problemele potențiale cu cilindrul hidraulic cu piston tubular RCH1003?

A.

  • Efectuați inspecții vizuale de rutină pentru a identifica eventualele scurgeri, etanșări deteriorate sau semne de uzură.
  • Dacă sunt observate probleme, consultați manualul produsului sau contactați Enerpac pentru pași de depanare și asistență.
  • Enerpac poate oferi instrucțiuni specifice pentru inspectarea și întreținerea cilindrului, inclusiv îndrumări privind piesele de schimb sau serviciile de reparații, dacă este necesar.

Î. Cum se întreține cilindrul hidraulic cu piston tubular RCH1003?

A.

  • Efectuați curățarea regulată a cilindrului pentru a elimina murdăria, resturile sau contaminanții care ar putea afecta funcționalitatea acestuia.
  • Efectuați inspecții pentru a identifica orice semne de scurgere, deteriorare sau uzură neobișnuită pe piston, garnituri sau alte elemente ale cilindrului.
  • Aplicați lubrifiere părților mobile ale cilindrului urmând instrucțiunile producătorului.
  • Verificați conexiunile și fitingurile pentru etanșeitate și asigurați-vă că nu prezintă daune sau semne de uzură.

Variante de produs

ProdusModelAlezaj cilindruGăuri de montare la bază Cercul pentru șuruburiGăuri de montare la bază Adâncimea filetuluiAvansarea zonei efective a cilindruluiMax. Capacitatea cilindrului în avansAvans capacitate uleiÎn afara Dia.Dimensiunea filetului intern al pistonuluiPreț
ENERPAC RCH120 Berbec hidraulic cu acțiune simplă, corp din oțel, 12 tone, 10000 PSI | AC2XLJ 2NWJ2 RCH1202.13 "2"0.35 "2.76 mp13.8 tone scurte.0.86 cu. în.2.75 "3/4"-16 UN€1,650.69
ENERPAC RCH-123 Cilindru hidraulic cu piston tubular cu acțiune simplă, un singur port | AC9UKF 3KD54 RCH-1232.13 "2"0.5 "2.76 mp13.8 tone scurte.8.29 cu. în.2.75 "-€2,379.95
ENERPAC RCH-206 Cilindru hidraulic cu piston tubular cu acțiune simplă, 23.6 tone | AE7NBJ 5ZL52 RCH-2062.88 "3.25 "0.37 "4.72 mp23.6 tone scurte.28.67 cu. în.3.88 "1 9/16"-16 UN€4,069.82
ENERPAC RCH-306 Cilindru hidraulic cu piston tubular, cursă de 6.13 inci | AE7NBK 5ZL53 RCH-3063.5 "3.63 "0.55 "7.22 mp36.1 tone scurte.44.23 cu. în.4.5 "11 3/16"-16 UN€5,016.81
ENERPAC RCH-603 Cilindru hidraulic cu piston tubular, cu acțiune simplă, oțel | AE7NBL 5ZL54 RCH-6034.88 "5.13 "0.55 "12.73 mp63.6 tone scurte.38.2 cu. în.6.25 "2 3/4"-16 UN€5,880.62
ENERPAC RCH-606 Cilindru hidraulic cu piston tubular cu acțiune simplă, 60 de tone | AE7NBM 5ZL55 RCH-6064.88 "5.13 "0.55 "12.73 mp63.6 tone scurte.76.41 cu. în.6.25 "2 3/4"-16 UN€8,397.25
ENERPAC RCH-121 Cilindru hidraulic cu piston tubular cu acțiune simplă, 13.8 tone | AF2XZE 6Z269 RCH-1212.13 "--2.76 mp13.8 tone scurte.4.49 cu. în.2.75 "-€1,878.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC RCH1003 Cilindru hidraulic cu piston tubular, 100 de tone, lungime cursă de 3 inchi
€13,430.33 /unitate