Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z0471-188 Fender Washer 18-8 Stainless Steel Fits 3/8 Inch, 10PK | AD6ULQ 4ARU6

APPROVED VENDOR Z0471-188 Șaibă pentru aripi 18-8 din oțel inoxidabil pentru 3/8 inch, 10 buc.

În stoc
Element: AD6ULQ Model: Z0471-188Crucea Ref: 4ARU6
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
€22.95 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 8 "
În interiorul Dia.13 / 32 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.2"
pachetul Greutate2.25 lbs.
Rockwell HardnessB70
Mărimea3 / 8 "
Grosime0.062 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2295
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0471-188 Șaibă pentru aripi 18-8 din oțel inoxidabil pentru 3/8 inch, 10 buc.
€22.95 /ambalaj