Cilindrul hidraulic cu acțiune simplă Enerpac RCH-603 este folosit pentru a ridica sarcini grele și pentru a furniza forțe de împingere în timp ce este alimentat de o pompă hidraulică. Acest cilindru hidraulic cu piston tubular cu acțiune simplă are un sistem de retur cu arc cu cursă/forță unidirecțională pentru coborârea/tragerea pistonului extins în aplicații offshore, maritime, de inginerie, aerospațială, agricolă, petrol și gaze, minerit și alimentație și producție.
Caracteristici:
- Cilindru cu piston tubular Enerpac RCH-603 are un piston care se poate mișca bidirecțional pentru a gestiona atât forțele de tragere, cât și de împingere.
- Acest cilindru hidraulic poate ridica o sarcină maximă de 63.6 tone până la o lungime maximă a cursei de 3 inci.
- Acest cilindru are un arc de întoarcere cu acțiune simplă pentru viteze de retragere mai mari în timpul coborârii sarcinilor și aplicațiilor cu forța de tracțiune.
- Este echipat cu filete de guler pentru atașare ușoară sau fixare la sarcină.
- Acest cilindru vine atașat cu un cuplaj mamă CR-400 cu conectare rapidă pentru o conectare ușoară la furtunurile hidraulice.
- Corpul său poate suporta o presiune hidraulică maximă de 10000 psi.
Accesorii compatibile:
- Cuplaj hidraulic Enerpac CR400: Aceste cuple de debit mare se atașează la cilindrii hidraulici pentru conectarea la liniile hidraulice.
- Șa goală Enerpac HP5016: Aceste șa goale filetate sunt folosite pentru a înlocui șaua deteriorată din acest cilindru Enerpac RCH-603.
- Furtunuri: Enerpac oferă furtunuri hidraulice de înaltă calitate pentru livrarea fluidelor hidraulice, menținând în același timp integritatea sistemului.
Întrebări frecvente:
Î. Care sunt diferențele dintre cilindrii hidraulici cu acțiune simplă și cu dublă acțiune?
A. Un cilindru hidraulic cu acțiune simplă aplică forță doar printr-o parte a pistonului. Pistonul se extinde în general prin presiunea hidraulică a pompei și apoi se retrage folosind sarcina sau arcul încorporat. Pe de altă parte, un cilindru hidraulic cu dublă acțiune conține două orificii pentru a aplica forța în două direcții atât pentru extinderea, cât și pentru retragerea pistonului.
Î. Ce înseamnă capacitatea și lungimea cursei în acest cilindru hidraulic Enerpac RCH-603?
A. Capacitatea cilindrului determină cantitatea de forță exercitată de sistem, iar cursa cilindrului determină distanța maximă de exercitare a forței de către piston asupra sarcinii.
Î. Cum să evacuați aerul din cilindrii hidraulici Enerpac?
A.
- Atașați cilindrul și pompa cu ansamblul furtunului corespunzător, asigurând în același timp conexiuni sigure.
- Așezați pompa la un nivel mai înalt decât cilindrul, dacă este posibil.
- Aerisiți rezervorul pompei și avansați și retrageți cilindrul cu presiune mică sau deloc.
- Dacă pistonul funcționează fără probleme, aerul a fost evacuat din sistem. Dacă cilindrul se retrage într-un mod sacadat, spongios sau pulsatoriu, apoi continuați ciclul pompei și tija cilindrului până când funcționarea devine lină.
Î. Din ce este făcut acest cilindru hidraulic Enerpac RCH-603?
A. Corpul său din oțel are finisaj email copt și un tub central plutitor, placat cu nichel, pentru rezistență la coroziune, durabilitate și durabilitate crescută a produsului.