Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENERPAC RCH120 Berbec hidraulic cu acțiune simplă, corp din oțel, 12 tone, 10000 PSI | AC2XLJ 2NWJ2

ENERPAC Berbec hidraulic cu acțiune simplă RCH120, corp din oțel, 12 tone, 10000 PSI

În stoc
Articol: AC2XLJ Model: RCH120Crucea Ref: 2NWJ2
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
€1,650.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic
Găuri de montare la bază Cercul pentru șuruburi2"
Găuri de montare la bază Adâncimea filetului0.35 "
Găuri de montare la bază Dimensiunea filetului5/16 "-18 UNC
De la bază la portul Advance0.38 "
Capacitate12 tonuri.
Dia de gaură centrală.0.77 "
Înălțime prăbușită2.19 "
Lungimea firului gulerului1.19 "
Dimensiunea firului gulerului2 3/4 "-16
CuploareCuplaj AR630
Alezaj cilindru2.13 "
Avansarea zonei efective a cilindrului2.76 mp
Tip de retur cilindruSimplă acțiune, întoarcere de primăvară
Înălțime extinsă2.5 "
finalizareaPictat
MaterialOţel
Max. Capacitatea cilindrului în avans13.8 tone scurte.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Avans capacitate ulei0.86 cu. în.
În afara Dia.2.75 "
Piston Dia.1.38 "
Dimensiunea filetului intern al pistonului3/4"-16 UN
Lungimea filetului pistonului0.63 "
Tip pistonGol
Cursă0.31 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.45
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8412210075
Tara natalaCN

Detalii produs:

Cilindru hidraulic cu piston tubular Enerpac RCH120 este utilizat în aplicații de construcții, producție și întreținere pentru ridicarea sarcinilor grele, tragerea sau împingerea obiectelor și generarea de forță controlată.

Caracteristici:

  • Această unitate are în plus filete pentru guler, făcând fixarea rapidă și ușoară, simplificând instalarea și utilizarea.
  • Oferă un mecanism de întoarcere cu arc cu acțiune simplă pentru a asigura o performanță eficientă și fiabilă.
  • Această unitate este echipată cu un design cu piston gol, permițându-i să genereze atât forțe de tragere, cât și forțe de împingere pentru o versatilitate sporită în diverse aplicații.
  • Are finisaj email copt care oferă o rezistență sporită împotriva coroziunii, asigurând longevitatea acestuia chiar și în medii dificile.
  • Această unitate este echipată cu cuplajul AR630 care permite atașarea comodă și sigură a cilindrului hidraulic, asigurând o funcționare fiabilă și eficientă.
  • Are un tub central plutitor, placat cu nichel, implementat pe modelele de peste 20 de tone, care îmbunătățește durata de viață a cilindrului, oferind durabilitate și protecție sporită împotriva uzurii și ruperii.

Întrebări frecvente:

Î. Care este diferența dintre un cilindru cu acțiune simplă și un cilindru cu acțiune dublă?

A. Un cilindru cu acțiune simplă are un orificiu hidraulic și are nevoie de o forță externă pentru a se deplasa înapoi, în timp ce un cilindru cu acțiune dublă are două orificii hidraulice și se poate deplasa în ambele direcții folosind fluid presurizat.

Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți acest cilindru hidraulic cu piston tubular cu acțiune simplă?

A.

  • Capacitate de ridicare
  • Presiunea maximă de funcționare
  • Lungimea cursei
  • Opțiuni de montare

Î. Cum se întreține acest cilindru hidraulic cu piston tubular cu acțiune simplă?

A.

  • Inspectați regulat cilindrul pentru orice semne de deteriorare, scurgeri sau uzură.
  • Curățați cilindrul ștergându-l cu o cârpă curată.

Variante de produs

ProdusModelAlezaj cilindruGăuri de montare la bază Cercul pentru șuruburiGăuri de montare la bază Adâncimea filetuluiAvansarea zonei efective a cilindruluiMax. Capacitatea cilindrului în avansAvans capacitate uleiÎn afara Dia.Dimensiunea filetului intern al pistonuluiPreț
ENERPAC RCH-123 Cilindru hidraulic cu piston tubular cu acțiune simplă, un singur port | AC9UKF 3KD54 RCH-1232.13 "2"0.5 "2.76 mp13.8 tone scurte.8.29 cu. în.2.75 "-€2,379.95
ENERPAC RCH1003 Cilindru hidraulic cu piston tubular, 100 de tone, lungime cursă de 3 inchi | AE2LZG 4YDY7 RCH10036.5 "7"0.75 "20.63 mp103.1 tone scurte.61.88 cu. în.8.38 "4"-16 UN€13,430.33
ENERPAC RCH-206 Cilindru hidraulic cu piston tubular cu acțiune simplă, 23.6 tone | AE7NBJ 5ZL52 RCH-2062.88 "3.25 "0.37 "4.72 mp23.6 tone scurte.28.67 cu. în.3.88 "1 9/16"-16 UN€4,069.82
ENERPAC RCH-306 Cilindru hidraulic cu piston tubular, cursă de 6.13 inci | AE7NBK 5ZL53 RCH-3063.5 "3.63 "0.55 "7.22 mp36.1 tone scurte.44.23 cu. în.4.5 "11 3/16"-16 UN€5,016.81
ENERPAC RCH-603 Cilindru hidraulic cu piston tubular, cu acțiune simplă, oțel | AE7NBL 5ZL54 RCH-6034.88 "5.13 "0.55 "12.73 mp63.6 tone scurte.38.2 cu. în.6.25 "2 3/4"-16 UN€5,880.62
ENERPAC RCH-606 Cilindru hidraulic cu piston tubular cu acțiune simplă, 60 de tone | AE7NBM 5ZL55 RCH-6064.88 "5.13 "0.55 "12.73 mp63.6 tone scurte.76.41 cu. în.6.25 "2 3/4"-16 UN€8,397.25
ENERPAC RCH-121 Cilindru hidraulic cu piston tubular cu acțiune simplă, 13.8 tone | AF2XZE 6Z269 RCH-1212.13 "--2.76 mp13.8 tone scurte.4.49 cu. în.2.75 "-€1,878.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Berbec hidraulic cu acțiune simplă RCH120, corp din oțel, 12 tone, 10000 PSI
€1,650.69 /unitate