OMRON Comutator cu comutator cu manetă scurtă cu balama


Filtru
Formular de contact: SPDT , Adâncime: 0.69 " , Material carcasă: fenolic , Dimensiune de montare: 1 "Centre , Temp. Gamă: -13 grade până la 176 grade F , Tip de actuator: Manetă scurtă cu balama
StilModelEliberați ForțaLungimea actuatoruluiEvaluare curentTipul terminaluluiVoltajCălătorie diferențialăÎnălţimeMax. Înaintea călătorieiPreț (ex. TVA)
A
Z-15GW21-B
0.99 uncie1.11 "15AŞurub125/250/480 VCA0.039 "1.16 "5.8mm€21.49
B
X-10GW21
1.13 uncie1.11 "10ASudură125 VDC0.067 "1.05 "0.221 "€39.39
C
A-20GV21-B
1.48 uncie1.12 "20AŞurub125/250/480 VCA0.047 "1.16 "0.256 "€31.71
D
A-20GV21
1.48 uncie1.12 "20ASudură125/250/480 VCA0.047 "1.05 "0.256 "€31.71

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?