Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON A-20GV21-B Comutator rapid 20a Spdt Maneta cu balamale scurte | AC2JRM 2KRJ9

OMRON A-20GV21-B Comutator rapid 20a Spdt Pârghie balamale scurte

În stoc
Element: AC2JRM Model: A-20GV21-BCrucea Ref: 2KRJ9
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
€32.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator rapid
Lungimea actuatorului1.12 "
Formular de contactSPDT
Evaluare curent20A
Adâncime0.69 "
Călătorie diferențială0.047 "
Înălţime1.16 "
Material carcasăfenolic
Lungime1.94 "
Max. Înaintea călătoriei0.256 "
Dimensiunea de montare1 "Centre
Forța de operare5.65 uncie
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 176 grade F
Peste călătorii0.05 "
Eliberați Forța1.48 uncie
Tipul terminaluluiŞurub
Tipul de actuatorManetă scurtă cu balama
Voltaj125/250/480 VCA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8536509040
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelEliberați ForțaLungimea actuatoruluiEvaluare curentTipul terminaluluiVoltajCălătorie diferențialăÎnălţimeMax. Înaintea călătorieiPreț
OMRON A-20GV21 Comutator rapid 20a Spdt Maneta balamale scurte | AC2JRW 2KRK8 A-20GV211.48 uncie1.12 "20ASudură125/250/480 VCA0.047 "1.05 "0.256 "€32.67
OMRON Z-15GW21-B Comutator rapid 15a Spdt Maneta balamale scurte | AC2JRY 2KRL1 Z-15GW21-B0.99 uncie1.11 "15AŞurub125/250/480 VCA0.039 "1.16 "5.8mm€22.12
OMRON X-10GW21 Comutator rapid 10a Spdt Maneta balamale scurte | AC2JUD 2KRR9 X-10GW211.13 uncie1.11 "10ASudură125 VDC0.067 "1.05 "0.221 "€40.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON A-20GV21-B Comutator rapid 20a Spdt Pârghie balamale scurte
€32.19 /unitate