Cilindrul hidraulic de uz general Enerpac RCH206 este utilizat pentru a ridica și a coborî sarcini grele și pentru a furniza forțe de tragere și împingere cu efort minim folosind o pompă hidraulică. Acest cilindru hidraulic cu piston tubular cu acțiune simplă oferă cursă/forță unidirecțională în aplicații offshore, maritime, inginerie, aerospațială, agricultură, petrol și gaze, minerit și alimentație și producție.
Caracteristici:
- Cilindru cu piston tubular Enerpac RCH206 permite atât forțe de tragere, cât și forțe de împingere pentru aplicații duble.
- Corpul său din oțel are finisaj emailat copt și un tub central plutitor, placat cu nichel, pentru rezistență la coroziune, durabilitate și durabilitate sporită a produsului.
- Acest cilindru cu piston tubular Enerpac RCH-206 are un arc de întoarcere cu acțiune simplă pentru viteze de retragere mai mari.
- Este echipat cu fire de guler pentru atașarea și fixarea ușoară a sarcinilor.
- Acest cilindru cu piston tubular Enerpac RCH-206 vine cu un cuplaj mamă CR-400 cu conectare rapidă pentru o conectare ușoară.
Accesorii compatibile:
- Enerpac Şa goală: Aceste șei goale filetate sunt utilizate cu acest cilindru Enerpac RCH-206.
- Cuplaj hidraulic Enerpac CR400: Aceste cuple de debit mare se atașează la cilindrii hidraulici pentru conectarea la liniile hidraulice.
- Enerpac Furtun HC9206C: Este proiectat să funcționeze fără probleme cu cilindrul hidraulic scăzut Enerpac. Cu o lungime de 6 picioare și un diametru interior de 0.25 inci pentru a oferi capacitățile necesare de transfer al fluidului hidraulic pentru funcționarea eficientă a cilindrului în diverse aplicații.
- Enerpac Adaptor pentru ecartament GA45GC: Este proiectat pentru utilizare cu cilindrul hidraulic și permite conectarea ușoară a manometrelor, permițând monitorizarea precisă a presiunii hidraulice în timpul funcționării.
Întrebări frecvente:
Î. Care sunt diferențele dintre cilindrii hidraulici cu acțiune simplă și cu dublă acțiune?
A. Un cilindru hidraulic cu acțiune simplă aplică forță doar printr-o parte a pistonului. Pistonul se extinde în general prin presiunea hidraulică a pompei și apoi se retrage folosind sarcina sau arcul încorporat. Pe de altă parte, un cilindru hidraulic cu dublă acțiune conține două orificii pentru a aplica forța în două direcții atât pentru extinderea, cât și pentru retragerea pistonului.
Î. Cum să evacuați aerul din cilindrii hidraulici Enerpac?
A.
- Atașați cilindrul și pompa cu ansamblul furtunului corespunzător, asigurând în același timp conexiuni sigure.
- Așezați pompa la un nivel mai înalt decât cilindrul, dacă este posibil.
- Aerisiți rezervorul pompei și avansați și retrageți cilindrul cu presiune mică sau deloc.
- Dacă pistonul funcționează fără probleme, aerul a fost evacuat din sistem. Dacă cilindrul se retrage într-un mod sacadat, spongios sau pulsatoriu, apoi continuați ciclul pompei și tija cilindrului până când funcționarea devine lină.
Î. Care este capacitatea maximă de încărcare a acestui cilindru hidraulic Enerpac RCH-206?
A. Acest cilindru hidraulic poate ridica o sarcină maximă de 23.6 tone.
Î. Ce întreținere este necesară pentru cilindrul hidraulic Enerpac RCH206?
A. Inspecția și întreținerea regulată a cilindrului Enerpac RCH-206 sunt importante pentru a asigura performanță și longevitate optime. Aceasta poate include verificarea scurgerilor, inspectarea etanșărilor, curățarea și lubrifierea pieselor mobile și respectarea intervalelor de întreținere recomandate descrise în manualul de utilizare.
Î. Poate fi utilizat cilindrul hidraulic Enerpac RCH206 atât în direcția verticală, cât și în cea orizontală?
R. Da, cilindrul RCH-206 al mărcii poate fi folosit atât în orientare verticală, cât și orizontală. Designul său permite operarea în diferite poziții, oferind flexibilitate în diferite scenarii de aplicare.