Cilindru cu piston tubular Enerpac RCH-606 este folosit pentru a ridica sarcini grele și pentru a furniza forțe de împingere în timp ce este alimentat de o pompă hidraulică. Acest cilindru hidraulic cu piston tubular cu acțiune simplă permite cursa/forța unidirecțională pentru coborârea/tragerea pistonului extins în aplicații marine, offshore, inginerie, aerospațială, agricole, petrol și gaze, minerit și alimentație și producție.
Caracteristici:
- Cilindrul cu piston tubular Enerpac RCH-606 este fabricat din oțel durabil, asigurându-i rezistența și longevitatea pentru a rezista la sarcini grele și condiții de lucru solicitante.
- Dispune de un tub central plutitor placat cu nichel pentru a spori durata de viață a produsului prin reducerea uzurii și frecării în timpul funcționării.
- Acest cilindru este cu acțiune simplă, ceea ce înseamnă că se extinde sub presiune hidraulică și se retrage cu ajutorul unui arc intern, permițând o funcționare eficientă și controlată.
- Este proiectat cu fire de guler care facilitează fixarea ușoară pentru o atașare convenabilă la alte echipamente sau dispozitive, simplificând procesul de configurare.
Accesorii compatibile:
- Enerpac Şa tubulară filetată HP3015: Această șa tubulară filetată este utilizată cu acest cilindru gol pentru a facilita distribuția uniformă a sarcinii și pentru a preveni deteriorarea pistonului.
Întrebări frecvente:
Î. Care este presiunea maximă de funcționare a acestui cilindru hidraulic Enerpac RCH-606?
A. Are o presiune maximă de funcționare de 10000 PSI.
Î. Ce accesorii sunt incluse cu acest cilindru cu piston tubular Enerpac RCH-606?
A. Vine inclus cu o cuplare mamă CR-400 cu conectare rapidă (se conectează la un cuplaj tată CH-604 și se vinde separat).
Î. Este produsul rezistent la coroziune?
A. Cilindrul piston gol are finisaj email copt, oferind o rezistență sporită împotriva coroziunii. Acest strat de protecție prelungește durata de viață a cilindrului, chiar și în medii dificile.