Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENERPAC RCH-123 Cilindru hidraulic cu piston tubular cu acțiune simplă, un singur port | AC9UKF 3KD54

ENERPAC RCH-123 Cilindru hidraulic cu piston tubular cu acțiune simplă, un singur port

În stoc
Element: AC9UKF Model: RCH-123Crucea Ref: 3KD54
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
€2,352.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic
Găuri de montare la bază Cercul pentru șuruburi2"
Găuri de montare la bază Adâncimea filetului0.5 "
Găuri de montare la bază Dimensiunea filetului5/16 "-18 UNC
De la bază la portul Advance0.98 "
Capacitate12 tonuri.
Dia de gaură centrală.0.77 "
Înălțime prăbușită7.25 "
Lungimea firului gulerului1.19 "
Dimensiunea firului gulerului2 3/4 "-16
CuploareCuplaj CR400
Alezaj cilindru2.13 "
Avansarea zonei efective a cilindrului2.76 mp
Tip de retur cilindruSimplă acțiune, întoarcere de primăvară
Înălțime extinsă10.25 "
finalizareaPictat
MaterialOţel
Max. Capacitatea cilindrului în avans13.8 tone scurte.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Avans capacitate ulei8.29 cu. în.
În afara Dia.2.75 "
Piston Dia.1.38 "
Tip pistonGol
Cursă3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.275
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS8412210075
Tara natalaCN

Detalii produs:

Cilindru hidraulic cu piston gol, cu acțiune simplă Enerpac RCH123 este potrivit pentru ridicarea sarcinilor grele, împingerea sau tragerea de obiecte și furnizarea unei forțe controlate. Își găsește aplicație în sarcini de construcție, întreținere și producție.

Caracteristici:

  • Este echipat cu un design cu piston gol, permițându-i să genereze atât forțe de împingere, cât și forțe de tragere pentru o versatilitate sporită în diverse aplicații.
  • Această unitate este proiectată cu un cilindru cu arc de întoarcere cu acțiune simplă pentru performanțe fiabile și eficiente în diferite condiții de funcționare.
  • Include filete pentru guler, ceea ce face ca fixarea să fie ușoară, ușoară și rapidă pentru a simplifica instalarea și utilizarea.
  • Acest cilindru hidraulic are un tub central plutitor, placat cu nichel, implementat pe modelele de peste 20 de tone, care îmbunătățește durata de viață a cilindrului, oferind durabilitate și protecție sporită împotriva uzurii și ruperii.
  • Are finisaj email copt care oferă rezistență împotriva coroziunii, asigurând performanța sa de lungă durată chiar și în medii dificile.
  • Această unitate este echipată cu cuplaj CR400 pentru a îmbunătăți funcționalitatea și compatibilitatea.

Accesorii compatibile:

  • Enerpac Adaptor pentru ecartament GA45GC: Este utilizat pentru a facilita măsurarea și monitorizarea precisă a presiunii prin conectarea manometrelor la sisteme sau componente hidraulice.

Întrebări frecvente:

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui luate în considerare atunci când utilizați un cilindru hidraulic cu piston tubular cu acțiune simplă?

A.

  • Inspectați cilindrul pentru orice deteriorare, scurgere sau componente uzate înainte de fiecare utilizare.
  • Utilizați echipament de protecție personală (EIP) adecvat, cum ar fi mănuși și ochelari de protecție, pentru a vă proteja împotriva potențialelor pericole.
  • Fiți atenți la punctele de prindere și mențineți părțile corpului departe de părțile mobile în timpul funcționării.
  • Evitați depășirea capacității nominale a cilindrului sau aplicarea unei forțe excesive.
  • Fixați și stabilizați în siguranță piesa de prelucrat sau sarcina care este ridicată sau mutată.

Î. Care este scopul întoarcerii arcului cu acțiune simplă într-un cilindru hidraulic cu piston gol?

A. Returul cu arc cu acțiune simplă permite pistonului să se retragă înapoi în poziția inițială atunci când presiunea hidraulică este eliberată, asigurând o funcționare eficientă și fiabilă.

Î. Cum să curățați și să întrețineți acest cilindru hidraulic cu piston tubular cu acțiune simplă?

A.

  • Inspectați cilindrul pentru orice deteriorare sau uzură înainte de curățare.
  • Purtați echipament individual de protecție (EIP) adecvat în timpul procesului de curățare.
  • Curățați suprafețele exterioare folosind o cârpă sau o soluție de detergent blând.
  • Clătiți cilindrul cu apă curată pentru a îndepărta orice reziduuri.
  • Asigurați-vă că cilindrul este complet uscat înainte de a continua.
  • Aplicați ulei sau lubrifiant pentru cilindri hidraulici pe părțile expuse.
  • Înlocuiți garniturile după cum este necesar pentru a menține durata de viață a cilindrului.

Variante de produs

ProdusModelAlezaj cilindruGăuri de montare la bază Cercul pentru șuruburiGăuri de montare la bază Adâncimea filetuluiAvansarea zonei efective a cilindruluiMax. Capacitatea cilindrului în avansAvans capacitate uleiÎn afara Dia.Dimensiunea filetului intern al pistonuluiPreț
ENERPAC RCH120 Berbec hidraulic cu acțiune simplă, corp din oțel, 12 tone, 10000 PSI | AC2XLJ 2NWJ2 RCH1202.13 "2"0.35 "2.76 mp13.8 tone scurte.0.86 cu. în.2.75 "3/4"-16 UN€1,726.72
ENERPAC RCH1003 Cilindru hidraulic cu piston tubular, 100 de tone, lungime cursă de 3 inchi | AE2LZG 4YDY7 RCH10036.5 "7"0.75 "20.63 mp103.1 tone scurte.61.88 cu. în.8.38 "4"-16 UN€15,859.60
ENERPAC RCH-206 Cilindru hidraulic cu piston tubular cu acțiune simplă, 23.6 tone | AE7NBJ 5ZL52 RCH-2062.88 "3.25 "0.37 "4.72 mp23.6 tone scurte.28.67 cu. în.3.88 "1 9/16"-16 UN€4,107.08
ENERPAC RCH-306 Cilindru hidraulic cu piston tubular, cursă de 6.13 inci | AE7NBK 5ZL53 RCH-3063.5 "3.63 "0.55 "7.22 mp36.1 tone scurte.44.23 cu. în.4.5 "11 3/16"-16 UN€5,113.16
ENERPAC RCH-603 Cilindru hidraulic cu piston tubular, cu acțiune simplă, oțel | AE7NBL 5ZL54 RCH-6034.88 "5.13 "0.55 "12.73 mp63.6 tone scurte.38.2 cu. în.6.25 "2 3/4"-16 UN€6,355.10
ENERPAC RCH-606 Cilindru hidraulic cu piston tubular cu acțiune simplă, 60 de tone | AE7NBM 5ZL55 RCH-6064.88 "5.13 "0.55 "12.73 mp63.6 tone scurte.76.41 cu. în.6.25 "2 3/4"-16 UN€8,530.50
ENERPAC RCH-121 Cilindru hidraulic cu piston tubular cu acțiune simplă, 13.8 tone | AF2XZE 6Z269 RCH-1212.13 "--2.76 mp13.8 tone scurte.4.49 cu. în.2.75 "-€1,855.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC RCH-123 Cilindru hidraulic cu piston tubular cu acțiune simplă, un singur port
€2,352.42 /unitate