MILWAUKEE VALVE Supapă cu glob din fontă, flanșă cu față plată


Filtru
Material corp: Fontă , Stil capota: CI cu șuruburi , Tipul conexiunii: Flanșă cu față plată , Material mâner: Fontă , Tip mâner: Roata de mână , Max. Temperatura fluidului: 450 grade F , Max. Presiune a apei: 125 psi , Material tijă: Fontă , Tip tijă supapă: În creștere , Material pană: Bronz
StilModelLungimea de intrare la ieșireDimensiunea conducteiPartea de sus a mânerului spre centrul de admisiePreț (ex. TVA)
A
2981-M 2 "
8"2"10.187 "€1,970.37
A
2981-M - 212
8.5 "2.5 "11-13/16 "€2,118.62
A
2981-M 3 "
9.5 "3"12.5 "€2,208.07
A
2981-M 4 "
11.5 "4"15-13/16 "€3,181.05
A
2981-M 5 "
13 "5"16.5 "€5,611.88
A
2981-M 6 "
14 "6"18.5 "€5,611.88
A
2981-M 8 "
19.5 "8"21.125 "€10,575.36

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?