MILWAUKEE VALVE 2981-M 2 Supape Globe 2 inch Fontă | AC7ZMY 39A289

MILWAUKEE VALVE 2981-M Supapă cu glob de 2 inchi Fontă de 2 inchi

În stoc
Articol: AC7ZMY Model: 2981-M 2 "Crucea Ref: 39A289

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,109.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă glob
Material corpFontă
Stilul capoteiCI cu șuruburi
Tip conexiuneFlanșă cu față plată
Manipulați materialulFontă
Tip mânerRoata de mână
Lungimea de intrare la ieșire8"
Max. Temperatura fluidului450 grade F
Max. Presiune a apei125 psi
Dimensiunea conductei2"
Material tulpinăFontă
Partea de sus a mânerului spre centrul de admisie10.187 "
Tipul supapei supapeiÎn creștere
Material panăBronz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.83
Înălțimea navei (cm)27.18
Lungimea navei (cm)51.56
Lățimea navei (cm)25.65
Codul HS8481803015
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea de intrare la ieșireDimensiunea conducteiPartea de sus a mânerului spre centrul de admisiePreț
MILWAUKEE VALVE 2981-M - 212 Supapă Globe 2-1/2 inch Fontă | AC7ZMZ 39A290 2981-M - 2128.5 "2.5 "11-13/16 "€2,347.44
MILWAUKEE VALVE 2981-M Supapă cu glob 3" Fontă 3" | AC7ZNA 39A291 2981-M 3 "9.5 "3"12.5 "€2,446.54
MILWAUKEE VALVE 2981-M Supapă glob de 4 inchi Fontă de 4 inci | AC7ZNB 39A292 2981-M 4 "11.5 "4"15-13/16 "€3,524.61
MILWAUKEE VALVE 2981-M Supapă cu glob de 5 inchi Fontă de 5 inchi | AC7ZNC 39A293 2981-M 5 "13 "5"16.5 "€6,008.09
MILWAUKEE VALVE 2981-M Supapă cu glob de 6 inchi Fontă de 6 inchi | AC7ZND 39A294 2981-M 6 "14 "6"18.5 "€6,008.09
MILWAUKEE VALVE 2981-M Supapă glob de 8 inchi Fontă de 8 inchi | AC7ZNE 39A295 2981-M 8 "19.5 "8"21.125 "€11,321.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE VALVE 2981-M Supapă cu glob de 2 inchi Fontă de 2 inchi
€2,109.48 /unitate