Asamblare: NUMAI F1 , Rulmenti: Minge , Datorie: Continuu , Grup de eficiență: Premium , Material cadru: Oțel laminat , Hz: 60 , Lungimea cablului: 18 " , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: Locații periculoase , Design motor: 3-Faza , Design carcasa motorului: Complet închis, ventilator , Design arbore motor: Cu cheie , Protecție termică a motorului: T-stat , Tip motor: 3-Faza , Orientare: Orizontală , Faza: 3 , Rotație: CW / CCW , RPM: 1800 , Interval RPM: 1701-1800 , Diametru arbore: 7 / 8 " , Lungimea axului: 2.25 " , Temp. Cod: T3B